- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 多目的灯・スリムランプ
- LEDライト 棒状のおすすめ人気ランキング
LEDライト 棒状のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新102件の「LEDライト 棒状」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り付けライト」、「電池 式 蛍光 灯」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様
●クリップくわえ幅:平行時約30mm
材質
鉄
質量(g)
約570
消費電力(W)
17まで(LED電球専用)
口金
E26
コード長さ(m)
約1
本体寸法(mm)
本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105
定格周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
灯数
1灯
防水性
防雨型(IPX3相当)
電球の種類
屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。
材質
鉄、アルミ
寸法(mm)
セード径112×全高203
質量(kg)
0.35
備考
ブラックランプではございません
電源(V)
AC100
消費電力(W)
100
口金
E26
コード長さ(m)
約2
最大挟み幅(mm)
30
1台
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
取扱説明書
(5.94MB)
演色指数(Ra)
80以上
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。
防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)
約10
電球の種類
LED
設置場所
屋外
特殊用途
防雨
フック
フック付
トラスコ品番
851-4018
質量(kg)
1.7
タイプ
(カバー)半透明カバー
定格
100V 50/60Hz兼用
電線仕様-長さ(m)
5
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
電線仕様-心数(C)
2
アズワン品番
64-4653-02
LED寿命(時間)
約40,000
LED使用数(個)
14(白色)
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質
鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
150
タイプ
天井直付型
電力(W)
150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。
防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)
約19
電球の種類
LED
設置場所
屋外
特殊用途
防雨
フック
フック付
トラスコ品番
851-4019
質量(kg)
2.3
タイプ
(カバー)半透明カバー
定格
100V 50/60Hz兼用
電線仕様-長さ(m)
5
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
電線仕様-心数(C)
2
アズワン品番
64-4653-17
LED寿命(時間)
約40,000
LED使用数(個)
30(白色)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
材質
ABS
寸法(mm)
Φ69×37
色
ブラック
質量(g)
57
表面処理
ラバーコート
全光束(Lm)
90
使用電池
単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間
4
フック
フック付
マグネット
マグネット付
取扱説明書
(4.6MB)
電球の種類
LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
内径(Φmm)
先端(細い側)13、先端(太い側)33
外径(Φmm)
先端(細い側)17、先端(太い側)36
全長(cm)
15
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格
LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)
約870
アーム長さ(mm)
約540
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類
LED
調光の可否
あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット リチャージャブルLEDライト。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。生活防水仕様。
材質
ナイロン、LED、プラスチック、スチール
質量(g)
約35
充電時間(時間)
約1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約34×350×10
連続点灯時間(時間)
約5
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
607
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1組
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下