- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LEDライト 集光のおすすめ人気ランキング
LEDライト 集光のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新491件の「LEDライト 集光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDハンディライト」、「強力懐中電灯」、「直流LEDランプ」などの商品も取り扱っております。
LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能
光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載
ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用
雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球の種類
LED
1個
¥2,469
税込¥2,716
当日出荷
驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。
LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。
約300m強力照射!
非常時大活躍!
5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS
光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。
防滴仕様
寸法(cm)
1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8
質量(g)
1本:(約)150
材質
アルミ合金、強化プラスチックムーン
色
ブラック
防水仕様
防滴
明るさ(Lm)
600
電源
単4形乾電池3本使用(別売)
光源
LED(CREE社製T6)
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様
防滴仕様
付属品
ペンクリップ
質量(g)
23
外径×全長(mm)
14.5×109
連続点灯時間
約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途
防滴
小型・軽量で使いやすい!
材質
アルミダイカスト・ポリカーボネート
質量(g)
380(本体のみ)
消費電力(W)
21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
103.5×84×51.5
取付ボルト
8mm
保護等級
IP67
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1800(理論値)
許容電圧(V)
DC10~80
ビームタイプ
集光タイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LHB41900 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 )×1、EL-LU42544N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 集光タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.5 (200V時)
光束(Lm)
2420
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
仕様
タクティカルスイッチ
トラスコ品番
490-3854
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)
147
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320
レンズ
TIR(特殊集光レンズ)
使用電球
LED
点灯時間
13時間
電球の種類
LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)
約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)
約1.1
全光束(Lm)
約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)
約260
光源
LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
取付可能厚(mm)
(クリップ)15以上、25以下
色(本体)
ブラック
照度(Lux)
約1700(直下30cm/100%点灯時)
アーム
フレキシブルアーム
調光方式
2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池
単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)
153
付属品
ストラップ
質量(g)
約50(電池除く)
光源
白色LEDX1灯
連続点灯時間
約30時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様
IPX3(防雨形)
直径(mm)
39
明るさ(Lm)
5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角
約16°
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1個
¥663
税込¥729
当日出荷
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
取付け方法
埋込形
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
40
寸法(mm)
260×60×343
質量(kg)
3.6
周波数(Hz)
50/60
定格入力電流(A)
0.4
材質
筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)
HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ
防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)
-20~40
動作湿度(%)
85以下
光束(Lm)
3700(白色最大)、2800(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リモコン:60×9×104
動作電圧(V)
DC3
使用電池
CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)
433.92
動作温度範囲(℃)
-30~55
機能
自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)
3
仕様
カラースケール:白色~電球色
セット内容
投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)
26
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
色温度(K)
2700
埋込穴(Φmm)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
枠の色
ブラックつや消し
演色指数(Ra)
83
入力電流(A)
0.1(100V時)
光源色
電球色
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容
投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質
ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)
0.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約162×107×65
使用温度(℃)
約-20~45
入力電圧(V)
DC12/24
ランプ効率(Lm/W)
83.3
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×16個
色温度(K)
6000
設置場所
屋外
効率
48W
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
照射角度(°)
60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様
LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高65
タイプ
フランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)
60×98
取付場所
天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
近接限度距離(m)
0.1
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
仕様
デュアルスイッチ(強/弱)
トラスコ品番
490-3862
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)
147
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320(強)15(弱)
レンズ
TIR(特殊集光レンズ)
使用電球
LED
点灯時間
2時間30分(強)46時間(弱)
電球の種類
LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品
ストラップ
外形寸法(mm)
(約)最大径27×長さ98
電源
単3形乾電池1本(別売)
本体質量(g)
約62
保護等級
IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)
連続使用時間(時間)
約6
光源
白色LED (交換できません)
照度(Lx)
(ズームイン時)約25000/0.1m、約1500/0.5m、約450/1m
光束(Lm)
約100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷