- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- LEDライト ACアダプタのおすすめ人気ランキング
LEDライト ACアダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新942件の「LEDライト ACアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピアノライト」、「AC/DCアダプター」、「ACアダプタ 24V」などの商品も取り扱っております。
スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプター。
用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
バッテリーユニットを充電するために必要です。
適合機種
EWL-3
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
550
消費電力(W)
7
定格
DC18V 320mA
全光束(Lm)
630
光源
高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)
2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色
昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。
用途LEDタフライト専用アダプター。
トラスコ品番
217-8417
質量(g)
200
種類
ACアダプター
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
LEDテープライトにマグネットが埋め込まれていて取り付けが簡単です。マグネットなのでゴンドラ棚やサイドネットに貼り付けられます。ACアダプター付きです。
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類
LED
色
ホワイト
アーム
フレキシブル
調光の可否
可
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
光源
LED×12灯(交換不可)
全光束(Lm)
約300(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
照度(Lx)
約1700(直下30cm/100%点灯時)
調光方式
2段階(100%-50%-0)
本体寸法(mm)
ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)
約260
USBケーブル(m)
約1.1
質量(g)
約285(専用ACアダプター含む)
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5(100%点灯時)
電源
【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
照度(Lux)
約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×300×270(通常使用時)
電球の種類
LED×20灯(交換不可)/昼白色
スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ
屋外型
色温度(K)
6000
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-10~40
照射角度(°)
スポット/20、ワイド/80
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
色
ホワイト
消費電力(W)
6
付属品
専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
650専用(ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A
全光束(Lm)
420(MAX点灯時)
光源
LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)
1600(直下30cmでMAX点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×320×200(通常使用時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
質量(kg)
0.3
ケーブル長(m)
1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番
780-6370
質量(g)
150
外形寸法(mm)
Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)
7.7
定格電圧
DC12V(ACアダプタ付属)
LED
白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)
(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)
約10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約245(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)
ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)
約40
光源
LED×12灯(交換不可)
USBケーブル(m)
約1.1
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
調光方式
2段階(100%-50%-0)
可動範囲
ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°
電球の種類
LED
調光の可否
可
天板などを傷つけにくいクランプ方式。
軽く回すだけでしっかりと固定できます。
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。
コンパクトで持ち運びにも便利。
2段階に明るさを調節できる調光タイプ。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
出力
DC12V(DC直流)/0.32A
電源
専用ACアダプター
入力
AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源
LED×20灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(30cm直下/強モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
取付可能厚(mm)
クランプ:5以上40以下
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×300×240(通常使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷