- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LEDライト CREEのおすすめ人気ランキング
LEDライト CREEのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新196件の「LEDライト CREE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDハンドライト」、「ヘッドライト cree」、「点検ライト」などの商品も取り扱っております。
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品
専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ
トラスコ品番
471-9719
材質
アルミ(硬質アルマイト処理)
全長(mm)
161
外径(Φmm)
46
全光束(Lm)
320
保護等級
IPX8(100m防水仕様)
使用電球
LED
充電時間(時間)
3
LED
CREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様
充電可能回数
300回
電球の種類
LED
特殊用途
防水
驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。
LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。
約300m強力照射!
非常時大活躍!
5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS
光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。
防滴仕様
寸法(cm)
1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8
質量(g)
1本:(約)150
材質
アルミ合金、強化プラスチックムーン
色
ブラック
防水仕様
防滴
明るさ(Lm)
600
電源
単4形乾電池3本使用(別売)
光源
LED(CREE社製T6)
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約191
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
約550
直径×長さL(Φmm×mm)
46×133
保護等級
IPX8
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約213
取扱説明書
(1.19MB)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
充電池、乾電池どちらでも使用可能
インジケーター付で電池残量が分かります
スマホ等へ給電も可能
ズーム調整機能付
付属品
USBケーブル(タイプA)、ストラップ
材質
アルミ
全長(mm)
162(最長時172)
直径(Φmm)
43
質量(g)
237
電球
Cree XHP70ハイパワー球
使用電池
18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)
到達距離(m)
200
点灯方式
強→中→弱→点滅1→点滅2
充電時間(時間)
約4~5
明るさ(Lm)
最大:2000(リチウムイオン充電池使用時)
防水性
IPX6相当
電球の種類
LED
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質
アルミニウム
電球の種類
LED
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類
LED
付属品
本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチ
セット内容
テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
全長(mm)
134
色
ダークグレー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
196
電源
単4電池×4本
外径(Φmm)
39
充電時間
5時間15分
耐熱温度(℃)
-20~+50
連続点灯時間
Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間
LED
CREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)
Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15
照射角
5~70
防水性
IPX4
照射距離(m)
(最大)220
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
Cree XP-E2 LED 搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付です。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源
単4形アルカリ電池(1個)付属
特殊用途
防水
全長(mm)
66
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
仕様
CREE XP-E2 WhiteLED搭載
セット内容
キーリング、予備Oリング
質量(g)
12.5
全光束(Lm)
85
保護等級
IP68
外径(mm)
15
明るさ
アルカリ電池使用時強
照射距離(m)
45
点灯時間
約15時間
電球の種類
LED
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類
LED
使用電池
18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)
1800
特殊用途
防水
材質
アルミニウム合金
セット内容
ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別
USB充電ポート付
長さ(mm)
約112~123
寸法(mm)
ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)
100(電池込)
発光色
昼光色
機能
ズーム機能有
光源
CREE社製XML-T6×1
点灯方式
HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)
DC 5
電池寿命
約1000回
充電時間(時間)
約6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高演色LEDを備えた”TRUECOLOR”は照射された物の色をより正確に見ることができます。より自然な光で調色をスムーズに行うことができ、正確なカラーチェックが要求される作業に最適です。スリムかつコンパクトなペンタイプ。圧倒的なパワーで作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。スイッチを完全に押し込まなくても、2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッド部を回転させることで、ワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)
141.5
色
ダークグレー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
56
外径(Φmm)
15
電池
単4電池2本
耐寒耐熱温度(℃)
-20~+50
連続点灯時間
4時間 (High)/10時間 (Low)
フォーカス
20~70°
明るさ(Lm)
160 (High)/40 (Low)
LED使用数(個)
CREEパワーチップ1
防水性
IPX4
照射距離(m)
最大50
演色指数(Ra)
90
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類
LED
質量(g)
ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源
単3形乾電池×1本
全光束(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)
(ライト本体)約26
保護等級
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球
1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール)
IPX8の完全防水仕様
ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用
ズーム調整機能付き
電球の種類
LED
使用電池
単四×3本
明るさ(Lm)
(強)約400、(中)約100、(弱)約30
全長(mm)
125
特殊用途
防水
防水性
IPX8
材質
ポリアミド/ステンレススチール
直径(Φmm)
35
質量(g)
160
連続使用時間(時間)
(強)約2、(中)約9、(弱)約100
電球
CREE XPE
点灯方式
強/中/弱
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
本体寸法(mm)
115×35×35
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】3本
ズーム
照射機能あり
防滴構造
IPX3
点灯方法
強→OFF→弱→OFF→点滅
被写体照度
200Lm
連続点灯時間(時間)
フルパワー/約3、ノーマル/約6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品
ステー・ボルト
材質(本体)
アルミ製
本体質量(g)
約470
消費電力
36W
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
79×163×64
防塵防水性能
IP67
配線長
約220mm
LED
CREEチップ 12pcs x3w
動作電圧
DC 10-30V 12v 24v
適合車種
汎用
LED寿命(時間)
約50000以上
LED使用数(個)
6
防水性
IP67
最大出力160LMCreeXPG-Q5
照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質
ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)
本体:52、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25
保護等級
IPX3
光源
Cree XPG-Q5
使用電源
アルカリ単3形乾電池×3本
使用電池
単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強点灯時:160、弱点灯時:90
明るさ
強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン
防水保護等級
IPX3
点灯時間
強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
照射方式
スポット&ワイド
最大点灯時間
強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能
米CREE社製LED
赤色+緑色+白色LED付
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能
IP65
付属品
18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質
超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)
首振:53
全長(mm)
首振:132、直:160
色
黒
質量(g)
205(内蔵電池含む)
落下距離(m)
1
光度(cd)
10000
直径(mm)
29
明るさ(Lm)
950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)
200
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約26時間
すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属)
便利なハンドストラップつき
長さ(mm)
160
質量(g)
約120(乾電池別)
最大径(Φmm)
50
保護等級
IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源
白色LED×1個(交換不可)
使用電池
単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)
約7290(0.5m)、約3360(1m)
光束(Lm)
約120
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途暗闇での明かりの確保に
特殊用途
防水
材質
ボディ:航空機アルミニウム
色
黒
使用チップ
(LED)Cree XPG
保護等級
IPX8
耐衝撃性
1.5m
最高使用深さ(m)
2(耐水)
電球の種類
LED
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源
充電池(USB充電式)
全長(mm)
113
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
仕様
Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載
トラスコ品番
856-2339
セット内容
USBコード、充電池(18650)1個
幅(mm)
40.5
高さ(mm)
42
質量(g)
67
品名
15
電源(V)
USB充電タイプ
保護等級
IP66
充電可能回数
300回
明るさ(Lm)
880
照射距離(m)
125
2018年トラスコ掲載ページ
7 1125
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
15
最大点灯時間
約15時間50分
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷