- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDライトバーのおすすめ人気ランキング
LEDライトバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,360件の「LEDライトバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led バーライト 100v」、「LEDバー」、「led 棚ライト」などの商品も取り扱っております。
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品
鍵×2
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)
引き出し棚:26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)
2
平均消費電力(W)
0.9
プラグ形状
2Pプラグ
庫内湿度(%RH)
30~50
ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。
類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」
液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。
明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。
レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。
スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
明るさ(Lm)
800
防水保護等級
IPX4
付属品
micro USBコード
充電時間(時間)
8
バッテリー容量(mAh)
5200(リチウムイオン)
ポート
micro USB
点灯時間
3.75時間
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。
仕様
●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCDD12US1●最大トルク:26N・m●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約2時間●回転数:0~550rpm●サイズ:82×185×195mm●重量:780g●チャック能力:1~10mm●能力:木工穴あけ/Φ25mm 金工穴あけ/Φ10mm ネジ締め/75mm長●クラッチ数:11段階(ドリルモード含む)●付属品:50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1●無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャック
アズワン品番
65-3893-26
1台
¥9,090
税込¥9,999
翌日出荷
PCモニターの両脇や背面、床やキャビネットの上などに設置するとTVモニターの映像の色とHuePlayライトの色をシンクロさせ、サウンドライティングとして臨場感のある新しいエンターテイメントが体験できます。また公式スマホアプリ「Hue]でお好きな色に変えたり、フルカラーの色彩表現でインテリアにアクセントをつけるなど雰囲気のあるおしゃれな空間にすることができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容
Playライトバー×2、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各2、テレビ用アタッチメント+固定用シール各2、説明書・保証書
色
ライトカラー:マルチカラー
質量(g)
710
電源
電源コード式
寸法(cm)
幅20.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)
機能
カラーチェンジ、調光可能
色温度(K)
6500
ワット数
40W
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質
サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
36
質量(kg)
1.7
取付
レール取付型
高さ(mm)
76
種類
SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
取付面位置
天井面取付専用
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
仕様
調光器不可
材質
サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
36
質量(kg)
1.7
取付
直付型
種類
SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)
100/200/242
角度(°)
傾斜天井対応:90
本体
アルミ
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品
鍵×2
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)
20
ピッチ(mm)
引き出し棚:26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)
118
定格消費電力(W)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)
2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
419×862×399
装備
引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト
平均消費電力(W)
0.9
プラグ形状
2Pプラグ
庫内湿度(%RH)
30~50
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
656
幅(mm)
210
質量(kg)
2.3
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
7
全光束(Lm)
800
光源
非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
639
埋込高(mm)
95
1組
¥38,980
税込¥42,878
32日以内出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)
34
高さ(mm)
22.5
光源
可視光
照光形状
ライン形
人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
仕様
LED素子数:30
付属品
両面テープ、マグネット、保証書
質量(g)
約33(本体のみ)
消費電力(W)
約4
電源
USB A(オス 5V)
寸法(cm)
33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
ケーブル長(cm)
約150(中間スイッチ付き)
RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は 24 dc です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 17mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様
電源電圧 = 24 V dc。光効果 = 停止。発光色 = 赤。バルブタイプ = LED灯。電流タイプ = DC。本体色 = 赤。ランプ含む = あり。高さ = 16mm。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズ。センサー機能付きで、非接触でLEDのON/OFFが可能です。集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。
仕様
約3m(センサー距離)
セット内容
両面テープ(3M)×3枚、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット
消費電力(W)
約6
電源
ACアダプタPSE適合品
角度(°)
約120(感知)
全光束(Lm)
最大約950(ONとOFFのみ)
定格出力
AC100V/DC12V
色温度(K)
約4000~4500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×18×9
光源色
昼白色
照射距離(m)
約3
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適
扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品
スチール棚×2、鍵×2
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)
スチール棚:26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280
電源コード(m)
2
装備
引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2
平均消費電力(W)
1.6
プラグ形状
2Pプラグ
庫内湿度(%RH)
30~50
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
656
幅(mm)
328
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
7
全光束(Lm)
800
光源
非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
639
埋込高(mm)
100
1組
¥38,980
税込¥42,878
32日以内出荷
仕様
標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力
幅(mm)
30
タイプ
キャビネットライト、電球:LED
定格電圧(V)
DC24
深さ(mm)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様
電源電圧 = 12 V dc。光効果 = 停止。発光色 = 赤。バルブタイプ = LED灯。電流タイプ = DC。本体色 = 赤。ランプ含む = あり。高さ = 16mm。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)
最大連結:3
電流(A)
2
電圧(V)
5
消費電力(W)
7/m
使用環境温度(℃)
-20~75
明るさ(Lm)
850
LED使用数(個)
(PCS/M)120
関連資料
チラシ(0.47MB)
防水性
IP65
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED