LEDライトパネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
825件の「LEDライトパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトパネル」、「透過ライト」、「led ライト プレート」などの商品も取り扱っております。
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式 MP15-100SS 厚さ(mm) 26 寸法(mm) 320×320×22 質量(kg) 1.2 電圧(V) AC100~240 消費電力(W) 15 全光束(Lm) 1200 色温度(K) 5700
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様 屋内用 付属品 ACアダプタ 材質 フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板 厚さ(mm) 25
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDを使用した光るポスターパネルです。 4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。 安心の国産LEDパネルです。 軽量かつ厚み25ミリの薄型です。 ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 付属品 ACアダプタ 材質 フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板 厚さ(mm) 25 使用場所 屋内用
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g) 約340 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) -5~+45 センサー感知方式 赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所 屋内/屋外 点灯保持時間 約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数 16個 点灯回数 満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC内部に取付けて華やかに飾る、ハガキサイズのLED ライトパネルです。 お好みの写真やアクリルプレートなどを合わせれば鮮やかに光らせます。 接続はPC内部より電源が取れるSATA15ピン接続を採用しました。。 内部電源で接続できるので、配線の取り回しも楽々です。 LED ライトの光り方や明るさを調節するコントローラー搭載なので、豊富なバリエーションで絵や雰囲気に合わせて演出を変えられます。 写真などの薄い素材を固定できる便利なスリーブとアクリルスペーサーを同梱し、素材をしっかりと安定させ光らせることができます。
付属品 粘着シート、パネルカバー、アクリルスペーサー、取扱説明書 寸法(mm) 発光部分:約132×84 質量(g) 約105 本体寸法(mm) 約148×100×5.5 接続 パソコンのSATA15pin端子 色温度 昼光色(6000K相当) LED使用数(個) 12 灯
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に 寸法(mm) 200×40.5×25 ブラック 容量 【ソーラーパネル】200mA(5V) 質量(g) 200 充電時間 日中7時間ほど(晴天時) 点灯方式 【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない LED 3W、昼白色 バッテリー容量(mAh) 1200(3.7V) 出力(ルーメン) 450 感知距離(m) 6~10
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 付属品 ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ 材質 ガラス、樹脂 消費電力(W) 22 電源 24V1.5A 寸法(幅W×高さH)(mm) (有効画面)719×1013 対応メディア 厚さ0.4mm未満 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (パネル)743×10×1037 照度(Lux) 約4000 使用場所 屋内
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 光色 昼光色(6500k) 電球の種類 LED 芯数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 20(※明るさ100%点灯時) 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g) 約284 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 付属品 ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ 材質 ガラス、樹脂 対応メディア 厚さ0.4mm未満 照度(Lux) 約4000 使用場所 屋内
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 付属品 ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ 材質 ガラス、樹脂 対応メディア 厚さ0.4mm未満 照度(Lux) 約4000 使用場所 屋内
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:7.5 最大消費電力(W) 連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
3,608 税込3,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W) 単体:14.5 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約196 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×616×9(最大値) 点灯保持時間 センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux) 約10以下 演色指数(Ra) 80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法 適合
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容 リモコン 使用温度範囲(℃) 約-10~50 消費電力(W) 約4 電源 リチウムイオン電池 本体寸法(mm) 148×127×24 連続使用時間 約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間 保護等級 IP44 光源 昼白色 使用距離範囲(m) センサー:約5、1~5、120度 充電時間 約10時間10~12時間 色温度(K) 6500~7500 センサー感知方式 人感センサー 設置場所 屋外 バッテリー容量(mAh) 2400、1200× 2 光束(Lm) 最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10% 使用範囲(m) 照度:約20 LED寿命(時間) 約30000 灯数 108粒 調光方式 2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF 電球の種類 LED
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

付属品 ACアダプター付 材質 本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm 質量(kg) 約8.6 サイズ A3 消費電力(W) 25.92 入力電圧(V) AC100~220/50~60Hz パネルサイズ(mm) :331×454 ベース寸法(mm) Φ350 照度(Lux) 2500 パネル高さ(mm) タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230 ポスター寸法(mm) 595×837 表示有効寸法(mm) 277×400
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷