- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDランタンのおすすめ人気ランキング
LEDランタンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新317件の「LEDランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災 LEDランタン」、「ランタン 日本製」、「ヘットライト」などの商品も取り扱っております。
ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。
用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに
付属品
USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)
65
全光束(Lm)
300
使用電池
リチウムイオン充電池800mAh
点灯方式
ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF
電源タイプ
USB充電式
防水仕様
生活防水
インターフェイス
USB Type-C
ライト寸法(mm)
40×40×50
電球の種類
LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り
付属品
TypeC-TypeB充電ケーブル
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)
235
タイプ
充電式:Type-C
長さ(m)
ロープライト:約10
電流(A)
1以下
電圧(V)
DC5
充電時間
約3-4時間
バッテリー容量(mAh)
1800
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
11.9×11.9×3.9
使用時間(時間)
(目安)約3-8
1個(10m)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋
材質
本体:シリコーンゴム、ABS、PP
充電時間(時間)
約1.5
充電可能回数
約500回
LED寿命(時間)
約50000
連続動作時間
(強)約5時間
LED使用数(個)
暖色1、白色1
ジムニー専用
ラゲッジパネルのユーティリティホール(M6)を利用した荷掛けフックです。
荷崩れ防止用ネットのカラビナやLEDランタン等の車中泊グッズを掛けるのに便利です。
大きくシンプルなDカン形状は、カラビナを掛ける時に狙いを定めやすく掛けやすいです。
斜めフック形状は、LEDライトのストラップやビニール袋などのちょい掛けに重宝します。
フックは縦向きでも横向きでも使用可能です。
ゴムワッシャー、低頭六角穴ボルト、六角レンチが付属します。
肉厚な頑丈設計/樹脂製
2個入り
本製品の1個あたりの耐荷重は1kgです。
寸法(mm)
38×42×32
質量(g)
80
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。
明るさMAX400lmを実現しました。
1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。
引っかけフック付です。
USBで簡単に充電できます。
質量(g)
116
セット内容
ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング
外径(Φmm)
49
明るさ(Lm)
400
高さ(mm)
97
全長(mm)
97
充電時間(時間)
約2.5
照射距離(m)
25
電源
ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)
落下耐久(m)
1
点灯時間(時間)
400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)
仕様
赤色点灯機能付
保護等級
IP66
バッテリー容量(mAh)
2600
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約67×67×170
本体質量(g)
約150(電池含まず)
使用電池
単4乾電池×3本
明るさ(Lm)
(High)最大150、(Low)85
連続点灯時間(時間)
約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約90×90×228
本体質量(g)
約310(電池含まず)
使用電池
単3乾電池×4本
明るさ(Lm)
(High)最大300、(Low)120
連続点灯時間(時間)
約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB充電式で手軽に使えるLEDライトです。軽量で持ち運びしやすく、シンプルで可愛いドロップ型のデザインで空間に馴染みます。シーンに併せて光色を切替られる全4種のモードを搭載しています。
付属品
USB電源ケーブル
材質
ポリカーボネート、ABS
質量(g)
310
電源
USB充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×226
充電時間(時間)
約3.5
モード
弱MIX・強MIX・強WARM・強白色の4段階
光束(Lm)
最大240
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ぎゅっと抱きしめたくなるやわらかいシリコーン製ライト。明るさは3段階調節可能。明るさの切り替えはボタン操作の他に振動センサーでも可能。オートオフ機能付き。ライト部分のメカボックスとシリコーン部分で取り外しができるのでお手入れも簡単。授乳用ライトとしてもおすすめ。
用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い
材質
シリコーン樹脂、MABS
電池
単4電池×3本
電球の種類
LED
調光の可否
可
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様
対応セード(KT-4073)
材質/仕上
鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)
2.5
直径(Φmm)
ベース:220、セード:320
高さ(mm)
580
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
光源
E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:89.5
パターン
点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)
376
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。
夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
色
モスグリーン
LED色
ランタンイエロー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。
本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。
本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適
仕様
底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階
材質
ABS
色
黒
質量(g)
255(電池別)
外径×高さH(Φmm×mm)
約90×137~198
光源
LED
モード切替
懐中電灯⇔非常灯
使用電池
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
約3.5時間
光束(Lm)
200
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。
付属品
テスト用電池
トラスコ品番
535-4822
材質
PC
全長(mm)
132
色
ホワイト
電源(V)
単3アルカリ電池×4本
外径(Φmm)
59
保護等級
IP64(耐塵・防滴)
明るさ(Lm)
440(白色)
照射距離(m)
26
最大点灯時間
8時間
落下耐久(m)
1
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。
電源
3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)
セット内容
スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ
質量(kg)
0.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×923×220
機能
ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可
LED
高輝度白色LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長寿命のLED光源。
雨中でも使える防滴構造。
転がりにくい楕円形ボディ。
消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。
便利なハンドストラップ付。
色
ホワイト
連続使用時間
ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源
ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個
明るさ(Lm)
ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級
IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様
遮光板付、対応セード(KT-4077)
材質/仕上
鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
ベース:220、セード:360×220
高さ(mm)
580
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
15.6
光源
E26 LED電球 7.8W×2
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
パターン
点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱120W相当
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷