LEDリボンのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
99件の「LEDリボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルライト」、「LEDテープライト」、「LEDテープ」などの商品も取り扱っております。
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm) 約48 電源電圧(V) DC12
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式 MR5-24W 寸法(mm) 9×12×5000 質量(g) 600 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大70 内容 本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体 シリコン製 全光束(Lm) 7000 ※白色・5mでの明るさ LED色 白色 LED使用数(個) 300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様 両面テープ付き 材質 樹脂 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3(両面テープ含む) タイプ 高輝度、正面発光 防水仕様 IP X7相当 コード種類 赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900/m 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino用フルカラー高輝度LEDテープ
6個の高輝度フルカラーLEDを搭載ひとつひとつのLEDを違う色にプログラミング可能
コード長さ(cm) 28
1個
637 税込701
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm) 約10 厚さ(mm) 約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 5000×3×10 消費電流(mA) DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A) 24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能 IPX7 LED 5050SMD160pcs 適合車種 DC24V車 入力電圧範囲(V) DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m) 10 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 約2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別 SJV:20 材質 PVC 質量(g) 110 長さ(m) 2 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(mm) 11×2000×4 定格消費電力(W) 36 定格入力電圧(V) DC24 制御 発光:全点灯のみ 定格入力電流(A) 1.0 使用環境温度(℃) 0~40(常湿) 駆動方式 AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm) 幅11×高さ4 LED使用数(個) 288 関連資料 (1.23MB) 間隔(mm) LED:約7 取扱説明書 (3.59MB) 発光効率(Lm/W) 100
1個(2m)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3 長さ(m) 5 消費電力(W) 80 対応 電圧(v):12 消費電流(A) 7 配線方式 両側 両面テープ 両面テープ付き 防水性 ジェル防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属
電源 USB 光色 16色 光源 LED90灯 全光束(Lm) 550(LED90灯時) 全長(m) 3.0 消費電力(W) 14(LED90灯時) 点灯方式 20パターン LED 16色
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 保護等級 防水 電球の種類 LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 電源コード付き 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×7 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm) 1000 連結 40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 ポリオレフィン系 幅(mm) 13.6 電源(V) DC12 コード長さ(m) 0.2 均等荷重(g) 48
1巻ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 機能:接続●併用:すべての8 mm幅LEDリボン●長さ:143mm●コネクタージェンダー:オス●コネクタータイプ:はんだ不要コネクタ●導線数:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品 両面テープ 材質 コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 200 消費電流(mA) 60 コード 太さ/0.2sq相当
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 付属品 保護キャップ5個 幅(mm) 12~13 厚さ(mm) 4~5 長さ(m) 5 消費電力(W) 90 対応 電圧(v):24 消費電流(A) 4 配線方式 両側 両面テープ 両面テープ付き 防水性 シリコン防水
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)