LEDルミネーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「LEDルミネーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルミネーション」、「ホタル ライト」、「ストリングライト」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱
電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニルバンド 材質 塩化ビニル樹脂 電圧(V) 36 LED色 シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境 屋外、屋内 保証期間 1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニールバンド 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約04 長さ(m) (LED部)約10 電圧(V) 36 消費電力(W) 約2(LED部のみ) 全長(m) 約12 LED色 アイスブルー 使用環境 屋内外 W数(W) (最大)6 点灯方式 8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V) DC36/0.167A LED使用数(個) 100
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニールバンド 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約04 長さ(m) (LED部)約10 電圧(V) 36 消費電力(W) 約2(LED部のみ) 全長(m) 約12 LED色 パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル 使用環境 屋内外 W数(W) (最大)6 点灯方式 8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V) DC36/0.167A LED使用数(個) 100
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニールバンド 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約04 長さ(m) (LED部)約10 電圧(V) 36 消費電力(W) 約2(LED部のみ) 全長(m) 約12 LED色 イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド 使用環境 屋内外 W数(W) (最大)6 点灯方式 8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V) DC36/0.167A LED使用数(個) 100
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V) AC24 保護等級 IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃) -10~40(常温) 点灯方式 フルカラーLED個々が自動変色(同期しない) 駆動方式 AC-ACアダプタ方式 間隔(mm) 約100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ
楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W) 3 材質 PVC 長さ(mm) 10300 質量(g) 280 ピッチ(mm) (電球)100 電源(V) 100 コード長さ(m) 10 均等荷重(kg) 0.28 電線色 LED使用数(個) 100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様 時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番 481-0554 材質/仕上 PC(ポリカーボネート) 質量(g) 95 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100V 50/60Hz 精度 ±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×62×28 容量(A) 15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプ パイプ
1パック(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W) 25 赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色 質量(g) 1020 寸法(m) 3.3×1.3 定格入力電圧(V) AC24 保護等級 IP44(屋外仕様) 定格入力電流(A) 0.26 使用環境温度(℃) -10~40(常温) 点灯方式 交互点滅・全点灯 容量(VA) (定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4 駆動方式 AC-ACアダプタ方式 LED使用数(個) 336個 間隔(mm) 約100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V) AC24 保護等級 IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃) -10~40(常温) 点灯方式 交互点滅・全点灯 駆動方式 AC-ACアダプタ方式 間隔(mm) 約100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプ マル
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
寸法(mm) Φ22×25 質量(g) 4(1個)
1セット(6個)
529 税込582
3日以内出荷

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質 A1070 比重 2.71 調質 H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m) 10 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 約2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) 表面処理 B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間 1秒 仕様 充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体) PC(ポリカーボ) 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100、50/60Hz 電力(W) 5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×67×62 安全装置 過入力防止内蔵 機能 ロック機能 測定精度(%) (使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力 最大1500W(15A) タイマー設定 プログラム数20 タイマー設定誤差 ±4/月
1個
3,398 税込3,738
当日出荷