LEDレンカライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
94件の「LEDレンカライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンカライト」、「エクスバンド」、「led パイプライト」などの商品も取り扱っております。
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類 LED 全長(mm) (蛍光灯)1438 定格 100V、18W 全光束(Lm) 1800 周波数 50/60Hz兼用 電線長さ(m) 5 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別 VCT×2 連結数 最大15まで可能 LED寿命(時間) 40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10N
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類 LED 定格 100V、18W 全光束(Lm) 1800 周波数 50/60Hz兼用 電線長さ(m) 10 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別 VCT×2 連結数 最大10まで可能 アズワン品番 64-4653-11 LED寿命(時間) 40000
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m) 5 電線長さ(m) 5 防水仕様 防雨型 使用場所 屋外用 電球の種類 LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番 249-2616 全長(mm) 1438 質量(kg) 1.8 電圧(V) 100 消費電力(W) 24 全光束(Lm) 3200 電源コード(m) 5 色温度(K) 5000 電線仕様 VCT0.75×2 光源色 昼白色 アズワン品番 64-8864-84 LED寿命(時間) 40000
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

コンパクト設計ながら、6畳ほどの空間を照らすことができます。 本体にひっかけ金具とマグネットが付いているので部屋に常備でき、いざという時もすぐに持ち出せます。 連続12h点灯可能(目安)。
電源 電池×4本(別売) 質量(g) 220 幅(cm) 4.9 長さ(cm) 26 高さ(cm) 4.9
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。 非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池) 省エネ25W白色LEDを採用しています。 LED寿命は約40000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。 電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)
用途非常時・避難経路の明かりの確保に 仕様 二重絶縁構造 トラスコ品番 158-9926 質量(kg) 1.9 電圧(V) 100 定格 100V・25W・50/60Hz 電線長さ(m) 5 機能 非常灯 照明装置 25W白色LED 色温度(K) 5000(昼白色) 電線仕様 VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C 寿命 球:約40000時間 充電時間(時間) 約7 設置場所 屋外 アズワン品番 64-4653-13 コンセント 連結用コンセント1個付 点灯時間 バッテリー:約90分 標準消費電力料金(円/h) 0.68
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg) 1.9 摘要 連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付 タイプ ショートタイプ 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 1260 電線長さ(m) 10 照明装置 9W直管形LEDランプ 芯数 2 電線仕様-種別 種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 アズワン品番 67-7984-33 電球の種類 LED 点灯可能数(灯) 可能:15まで
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2) 0.75 電線仕様-芯数 2 電源(V) 100 フック フック付 設置場所 屋外 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 蛍光灯 特殊用途 防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハタヤリミテッドレンカライト40W(屋外用)
防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。
定格消費電力(W) 40 質量(kg) 1.8 摘要 屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格寿命(時間) インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型) 電線太さ(mm2) 0.75 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番 249-2617 全長(mm) 1438 質量(kg) 2.2 電圧(V) 100 消費電力(W) 24 全光束(Lm) 3200 電源コード(m) 5 色温度(K) 5000 電線仕様 VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色 昼白色 アズワン品番 64-8864-85 LED寿命(時間) 40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類 LED 特殊用途 防雨 定格消費電力(W) 30 光色 昼白色 色温度(K) 6000 パイプ径(Φmm) 45 保護等級 IP63 全光束(Lm) 3000 パイプ:透明 材質(キャップ) ABS 本体寸法(mm) 1200×45×45 関連資料 (0.58MB) 取扱説明書 (1.75MB)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W) 10 電球の種類 LED 設置場所 屋外 特殊用途 防雨 フック フック付 トラスコ品番 390-9603 質量(kg) 1.7 タイプ 屋外型(防雨型) 電源(V) 100 コード長さ(m) 5 耐水性 防雨タイプ 光束(Lm) 1000 明るさ(Lm) 1000
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。 トラスコ品番 183-0298 質量(kg) 2.3 タイプ 100~200V電気配線接続工事対応タイプ 電線長さ(m) 5 色温度(K) 5000 電線仕様 VCT 充電時間(時間) 約7 設置場所 屋外 アズワン品番 64-4653-12 LED寿命(時間) 球:約40000 電球の種類 LED
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

電球の種類 LED トラスコ品番 480-1016 材質 マグネット 質量(g) 150
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類 LED コード長さ(m) 2 電源(V) AC100 保護等級 IP67 芯数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応!
セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 PP 本体寸法(mm) 135×63×15 包装形態 化粧箱入
1個
628 税込691
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質 (ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm) 107 高さ(mm) 133 材質(本体) アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g) 905 奥行(mm) 65 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED 最大消費電力(W) 48 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67 コード長さ(cm) 45 材質(レンズ) アクリル 防水仕様 IP67 LED使用数(個) 16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×133×65 電球の種類 LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)