LEDロープライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
139件の「LEDロープライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用チューブライト」、「LEDテープライト」、「LEDチューブライト」などの商品も取り扱っております。
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 電源コード付き 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×7 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm) 1000 連結 40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 電源コード付き 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×8 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm) 1610 連結 40m
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・防水キャップ付き ・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード ・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。 ・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M ・連結時の利用可能(30mまで)
用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード セット内容 電源コード本体 材質 PVC 寸法(mm) 7×15 質量(g) 184 長さ(m) 1.5 出力 DC90V 3A(最大6Aまで) 入力 AC 100V 50/60Hz 作業温度範囲(℃) -25~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電源ケーブル (規格)2×0.75mm2 2芯 グリーンマーク 認定
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

トライメイトLEDロープライト
本体を押すと点滅、スロー点滅、点灯モードの切り替えが可能です。小雨や夜露などの水が内部に入りにくい。
用途アウトドアや作業現場にて装飾、目印、安全確保など 電池 コイン型電池(CR2032)×1個 (テスト用電池付属) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×20 質量(g) 17 点灯方式 点滅・スロー点滅・点灯
取扱い終了

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 光源 2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×7 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67 明るさ(Lm) 1000 連結 40m
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 消費電力(W) 6/m 色温度(K) 6000 質量(g/m) 130 間隔(mm) チップ:32.6
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 仕様 最大接続長さコンバーター:7A-50m 明るさ(W) 5.6/m 全光束(Lm) 540/m 入力電圧(V) 100 接続 電源ケーブル100V直結 色温度(K) 6000 LED色 White,R,G,B 防塵防水性能 IP65 質量(g/m) 100 チップ数 60球(m/pcs) 光色 白色 間隔(mm) チップ:16.67
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 光源 2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×8 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67 明るさ(Lm) 1610 連結 40m
1巻
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 35 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(144個/m) 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm) 1000 定格入力 AC100V 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 13×7×5000 連結 最大40m
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

充電式。2way仕様:ランタン、ロープライト。ロープライト:点灯→点滅→じんわり点灯
仕様 10Mイルミネーションロープライト 電圧(V) 3.7 電源 リチウムイオン充電池 使用時間 約2~8時間 充電時間(時間) 約4~5 バッテリー容量(mAh) 1200 防滴構造 ロープライト 明るさ(Lm) 約150~220 光色 電球色
1個
2,278 税込2,506
翌々日出荷

高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設 仕様 最大接続長さコンバーター:8A タイプ 両面 消費電力(W) 6/m 定格電圧(V) 100 接続 専用電源ケーブル100V直結 色温度(K) 6000 LED 2835 質量(g/m) 130 チップ数 60球(片面30球) LED寿命(時間) 40000 光色 防水性 IP65 間隔(mm) チップ:32.6 接続長(m) 最大:50
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg) 約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m) 10/本 電源 ニッケル水素 連続使用時間 約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個) 20/本 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法 交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷


本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。) ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
タイプ 点滅
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。 全長(mm) 1050 周波数(Hz) 50/60 出力 DC100V 8A(MAX) 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1 寸法(幅W×厚さ)(mm) 電源部:35×20 防塵防水性能 IP65 連結 40m
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質 ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg) 0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約162×107×65 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) DC12/24 ランプ効率(Lm/W) 83.3 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×16個 色温度(K) 6000 設置場所 屋外 効率 48W RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 照射角度(°) 60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m) 10 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 約2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。 備考 電源コード付き 長さ(m) 10 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 50 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×7 色温度(K) 3000 LED色 電球色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 連結 40m
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷

LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 質量(g) 780 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 45 寸法(m) 最大連結:40 定格入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) (本体)13×8 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 明るさ 1610(Lm/m)
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷

作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm) 100(トップライト)/500(メインライト) 充電時間 約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh 照度(Lx) (1m直下)370(トップライト)/180(メインライト) 連続点灯時間 10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト) 防塵防水性能 IP54 明るさ 白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W 照射角度(°) 50(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲 20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷