LED保安灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
228件の「LED保安灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保安灯」、「足元灯 コンセント」、「ホーム保安灯」などの商品も取り扱っております。

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様 防滴仕様 付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 全光束(Lm) 3 使用電球 LED 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 プラスチック ニューホワイト タイプ ナイトライト入切付 消費電力(W) 0.3 電源 AC100V 方式 コンセント式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×68×27 パネル ポリカーポネート(内面シルク塗装)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

極数 2P 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色 電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
用途住宅・店舗用照明 付属品 専用リモコン セット内容 専用リモコン 幅(mm) 605 質量(kg) 3.3 乳白色 取付 らくピタ 高さ(mm) 180 電圧(V) 100 外径(Φmm) 560 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 6500 LED色 電球色~昼光色 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 リモコン あり RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 97 調光の可否 調光範囲 約1~100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 仕様 リーラー 材質 樹脂、アルミ、スチール 質量(kg) 1.2 スイッチ (引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×480×220 最大消費電力(W) 42 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 96.4 色(本体) ホワイト 光束(Lm) 4050 Ra 82 電球の種類 LED
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。 保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。 また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。 作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。 LED色 材質(本体) ポリカーボネート強化樹脂 電源 ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質 ポリカーボネート、PP 寸法(mm) 本体:80Φ×161 電源 Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W 光源 高輝度LED 5Φ 適合温度(℃) -20~55 差込穴径(mm) 40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 材質 プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg) 0.1 電球 LED 光源寿命 40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質 強化プラスチック 寸法(mm) (レンズ部)Φ123 長さ(mm) 265 質量(g) 約470(電池含) 電源 単1×2本 3V 2P LED 高輝度 8個 電池寿命 約1.5ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色 赤/青点滅 仕様 無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 材質 (本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン 質量(g) 175 寸法(Φ×高さH)(mm) 約480×170 光源 超高輝度LEDx4灯 使用電池 ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本 点滅 赤青交互点滅 メーカー商品コード 620321
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg) 2.6 材質(本体) アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃) -5~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.3 構造 防まつ型 全光束(Lm) 290 センサー 明るさセンサ:内蔵 保護等級 IP44 色温度(K) 8000 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 126 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 認定番号 非常灯:AE1-003 光色 アカルミナホワイト色 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 点灯時間 停電時:4時間 演色指数(Ra) 70 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) 全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 LED交換可 付属品 自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合 スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質 プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 寸法(mm) 径□115 埋込深36 出14 電圧(V) AC100 消費電力(W) 1 ランプ ランプ付 色温度(K) 2800 エネルギー消費効率(Lm/W) 2.6 光源寿命 光源寿命40,000時間 容量(VA) 1 色(本体) 光色 電球色 演色指数(Ra) 74 定格光束(Lm) 1.3 調光の可否 非調光
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

河村電器産業LED保安灯 LE
ホーム分電盤分岐ブレーカと同一サイズ、分岐スペースへの取り付けが可能
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)