LED光源のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
11,989件の「LED光源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレース台 A3」、「光源 装置」、「LED光源装置」などの商品も取り扱っております。
ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別 光源部(白色光) 寸法(mm) 78×200×144 質量(kg) 2 電源 AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K) 6500 調光方式 前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 795-4280 セット内容 本体1台、チルトスタンド1台 材質 照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄 幅(mm) 224 高さ(mm) 38 奥行(mm) 34 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 9 コード長さ(m) 電源:1.8 光源 高輝度白色LED 7粒
1セット
92,980 税込102,278
翌々日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg) 1.9 摘要 連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付 タイプ ショートタイプ 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 1260 電線長さ(m) 10 照明装置 9W直管形LEDランプ 芯数 2 電線仕様-種別 種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 アズワン品番 67-7984-33 電球の種類 LED 点灯可能数(灯) 可能:15まで
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
定格寿命(時間) LEDランプ:約30000 光源 拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚) 傾斜角度(°) 0~35(ハンドルねじ込み操作)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗視野照明としても使用できる照明装置です。 LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。 ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。 底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。 付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。 SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。
付属品 スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ 消費電力(W) 12 電源 12V1A(アダプタ付属) 本体寸法(mm) 150×200×58 光源 白色LED 照射部寸法(mm) 94×130
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置。光源/高輝度LED、電源/単3電池2本。材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 材質 ABS製 寸法(mm) 120×35×20 電源 単3乾電池2本 光源 高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオクラフト青緑LEDイルミネーター
LEDとは思えないほど高感度に観察可能です。 ハンディーで使用でき、先染めで泳動時は泳動中でも観察可能です。
セット内容 LEDイルミネーター、観察切出し用プレート(イエロー)、観察用トレイ、24VACアダプタ 寸法(mm) (LEDイルミネーター)160×50×70、(観察切出し用プレート)180×220 波長範囲(nm) 475~515 照射範囲 約140mmW~120mmD
1個
127,900 税込140,690
8日以内出荷

光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質 ガラス、アクリル樹脂 電圧(V) 100 消費電力(W) 0.5 口金 E12 全光束(Lm) 18 定格寿命(時間) 約30000 寸法(Φ×mm) 20×46 アズワン品番 65-2178-96 光色 昼白色
1個
640 税込704
当日出荷

4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm) ガラス:t5×W914×D610 質量(kg) 20 寸法(幅W×奥行D)(mm) 透写面:895×586 定格 100V 48W 50/60Hz共用 定格寿命(時間) LEDランプ:約30000 光源 拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1054×750×129~220 照度(Lux) 4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%) 傾斜角度(°) 7(固定) 光源タイプ 専用LEDランプ(32タイプX3)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。 ハロゲン光源75W相当の明るさです。
仕様 光源部(白色光) 質量(kg) 1.7 電源 AC100~240V±10%50/60Hz 消費電力 10W 冷却方式 自然放熱 色温度 6500K 照度(Lx) (平均)200,000 サイズ(mm) 110×120×110 アズワン品番 1-1277-33 調光方式 前面調光ボリュームによる連続調光
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品 AC電源ケーブル、ディフューザー トラスコ品番 652-7511 材質 アルミニウム合金 幅(mm) 382 高さ(mm) 214 奥行(mm) 41 全光束(Lm) 850~8000(5段階) 保護等級 IP67 色温度(K) 3000~6500(5段階) 電源タイプ AC100V 設置場所 屋内、屋外 電球の種類 LED
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

軽い、持ち運び便利! コンパクトな設計。軽くて持ち運びしやすい LED照明。明るさは調整可能見やすさ抜群(ルーペランプ付きで安定した光源を確保) カウント音。カウント音通知で数え間違いを防ぐ コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。 「コロニーカウンターMayI CC-J2S」 は、デジタルカウンター、誘導カウンティングプールなどで構成されたデジタル表示タイプ半自動菌検査機です。 カウンティングプールの背景は黒が深く、サイドビーム照明付きの高性能LEDライトを搭載していることにより、コロニーのコントラストが鮮明に映し出されます。 この装置は、食品、飲料、医薬品、生物製品、衛生製品、飲料水、産業廃水、臨床検体中の細菌の検査に広く使用されています。 さまざまな健康および防疫ステーション、環境モニタリングステーション、食品衛生監督および検査オフィス、病院、生物学的製品研究所の研究所、医薬品検査機関、食品工場、化学プラント、大学、研究機関に適しています。
照明 白色LED デジタル表示 3桁LED表示
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
外形寸法(mm) 950×450×100 電圧(V) DC12 消費電力(W) 約13 色温度(K) 5500 照度(Lx) 約1300(中央450mm直下) 固定方法 万力 電源供給 ACアダプター
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品 専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番 652-7516 材質 アルミニウム合金 幅(mm) 382 高さ(mm) 214 奥行(mm) 41 全光束(Lm) 850~8000(5段階) 保護等級 IP67 色温度(K) 3000~6500(5段階) 電源タイプ AC電源/USB-C 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 1~12.5(5段階)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

TGK(東京硝子器械)LEDライト繰出しシルーペ
コンパクトで気軽に持ち歩けるポケットルーペ。 基板や精密検査からホビーまで幅広く対応。 キーホルダー付き。
レンズ径(Φmm) 23 倍率 4倍、6倍、10倍(2枚重ね) 仕様 光源:LED高輝度ライト(白色)電源:ボタン電池(AG2)×4個(LR726)重量:26g(電池込)
1個
2,190 税込2,409
7日以内出荷

厚さ4mmのスリム設計 イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
材質 アクリル、PVC 光源 LED RoHS指令(10物質対応) 対応 USB microUSB
1個
990 税込1,089
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。
ホワイト 光源 白色LED使用(LEDは交換できません) 電球の種類 LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

広角LEDケース使用で光源の無い暗闇でも視認性抜群 防滴タイプ
種類 ベスト型 材質 ナイロンメッシュ テープ幅(mm) 60(PVC反射テープ) ウエスト(cm) 90~130 着丈(cm) 60 機能 ネーム・血液型記入タグ付 使用電池 単3×2本(別売) LED色 赤色 LEDランプ あり 点灯方式 点滅⇒点灯⇒消灯の3パターン LED使用数(個) 16
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)