LED小型シーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
139件の「LED小型シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廊下照明」、「シーリングライト 廊下」、「シーリングライト リモコン付き」などの商品も取り扱っております。
ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W) 9.5 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 カバー アクリル(乳白) 明るさ 白熱灯器具100W相当 高さ(mm) 40 質量(kg) 0.5 LED寿命(時間) 40000 皮相電力(VA) 10(100V) 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 仕様 調光器:不可 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 直径(Φmm) 150 取付方式 グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク 適合
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様 調光器不可 カバー ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 消費電力(W) 4.8 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様 調光器:不可 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 タイプ LED一体型 取付方式 グローブ:グローブ回転 消費電力(W) 7.3 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 8(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 樹脂(白色・乳白) 消費電力(W) 7.5 全光束(Lm) 520 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6.3 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 103.1 高さ(mm) 68 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 140 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 650 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時) 定格電圧(V) 100 本体寸法(mm) (約)Φ200×58(プラグ含まず) 光源 LED×48灯使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 111.1(100%点灯時) 光束(Lm) (100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280 使用場所 屋内(屋外使用禁止) 関連資料 (1.66MB) 演色指数(Ra) 80 調光率(%) 100-50-12 調光の可否 調色の可否 ×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様 調光器:不可 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 0.5 直径(Φmm) 180 高さ(mm) 50 タイプ LED一体型 取付方式 グローブ:ねじ込式 消費電力(W) 7.9 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 86.7 皮相電力(VA) 13(100V) 光束(Lm) 685 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 1~100 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
仕様 調光器不可 材質 セード:ステンドグラス 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 160 高さ(mm) 172 タイプ LED電球一般形8.4W(E26) 取付方式 クイック 消費電力(W) 8.4 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50.9 皮相電力(VA) 9(100V) 光束(Lm) 428 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 5~100 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様 LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 30 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W) 13.2 ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra) 84 明るさ FCL30W相当 幅(mm) 350 LED寿命(時間) 40000 皮相電力(VA) 22(100V) 調光の可否 仕様 調光器不可 長さ(mm) 350 取付方式 グローブ:バネ式 再生紙使用マーク 適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。 消費電力(W) 4.4(E26) 光源色 昼白色 材質 プラスチック/乳白 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)100 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 440 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 70 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
仕様 調光器可能(別売) 消費電力(W) 4.2 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83.3 皮相電力(VA) 5(100V) 光束(Lm) 350 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具30W相当 調光方式 ・位相制御 演色指数(Ra) 80 調光率(%) 5~100 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類 LED 材質 樹脂、アルミ 幅(mm) 160 質量(kg) 0.22 高さ(mm) 45 奥行(mm) 160 最大消費電力(W) 6 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光束(Lm) 450 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
仕様 調光器不可 カバー ポリエステル強化和紙 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 5~100 白木 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様 調光器の使用不可 取付方式 クイックC 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)