LED常備灯のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
87件の「LED常備灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 懐中電灯」、「常夜灯 LED」、「乾電池 USB」などの商品も取り扱っております。
LED常備灯 東芝ランキング1位
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

多機能 LEDセンサーライト ホームテイストランキング2位
多機能センサーライト 玄関先や廊下、ベッドルーム、トイレなどどこでも使える便利なセンサーライト!。非常灯として停電時は自動点灯で約60分間点灯します。懐中電灯としても使えるので、いざという時に大活躍です!
電球の種類LED設置場所屋内ホワイト寸法(mm)24×51×111質量(g)ライト本体約60、充電ホルダー約40電源(V)AC100(50/60Hz)LEDランプ懐中電灯:高輝度白色LED×4灯、ナイトライト:電球色LED(電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません。)センサー感知方式明暗灯数1
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

LED常備灯 モノタロウランキング3位
どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。 ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。
用途停電や災害時に、非常点灯用付属品両面テープ×2枚。、ビス×2本材質ABS(本体)、PET(蓄光シール)質量(g)約89g(電池含まず)電源単3形電池×2個(別売)全光束(Lm)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×39.5×165連続使用時間(時間)約48光源LEDx1個照射距離(m)約50取扱説明書(0.6MB)
1個
599税込659
当日出荷

LED常備灯 三菱電機ランキング4位
三菱電機LED常備灯
ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。
全光束(Lm)14トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
1本
799税込879
当日出荷

乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)使用電池単3形乾電池×3本光束(Lm)約18(参考値)明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
1,398税込1,538
当日出荷

シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
長さ(mm)151ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LED
1箱(10本)
8,998税込9,898
当日出荷

高輝度COB型LEDを採用しています。上に引き上げると点灯。下に押すと消灯。電源スイッチで懐中電灯に。コンパクトなので携帯や収納に便利です。切替ベルト付きで、持ち運びや吊り下げにも適しています。
用途アウトドアやキャンプの際に。懐中電灯にもなります。幅(mm)89全長(mm)205高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)89使用電池単3乾電池光源色白色明るさ(Lm)300電球の種類LED連続点灯時間(時間)10
1台
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホルダーから外すとすぐに点灯する取付型のLED常備灯です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):145×26×31●★入数:1個●材質:本体・カバー/AS樹脂、スタンド/PS(ポリスチレン)、金具(バネ)/ステンレス、接点金具/真鍮●電源:単3乾電池×2個(テスト用付属)●重量:47g●付属品:壁取付ネジ×2個、取付用両面テープ×1個ホワイトアズワン品番7-3750-01
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間
1個
3,130税込3,443
当日出荷

三菱電機LED常備灯
コンパクト設計で、設置場所を選ばない。 蓄光仕様採用。 LED採用にて光源の長寿命化を実現。
全光束(Lm)14連続使用時間(時間)約22(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用時)使用電池単3形乾電池2本LED白色LED(直径5mm)×1個照度(Lux)約100(1m前方)
1個
1,398税込1,538
11日以内出荷

コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)約0.4(点灯時)質量(g)約48電源AC100V50/60Hz定格差込口:1500W 15A本体寸法(mm)約64×54×26光源米国Cree社製 白色LED1灯
1個
779税込857
当日出荷

オーム電機LEDランタン USB
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm)外径74×長さ228電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売)連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間保護等級IPX4(防まつ形)光源白色系LED4個(LED交換不可)消費電流(mA)約600バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可)充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる)バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
1個
4,998税込5,498
当日出荷

停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
1台(1本)
69,980税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65
1本
48,980税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

普段は壁に設置いざという時ホルダーから外すとすぐ自動点灯します。
セット内容本体×1・スタンド×1・木ネジ×2・ダブルフェイス×1・サービス電池×2・取扱説明書×1アズワン品番65-0255-37
1本
1,090税込1,199
当日出荷

暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500
1個
1,598税込1,758
当日出荷

バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。セット内容スイッチ付フック定格消費電力(W)6.2全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)機能LEDライトエネルギー消費効率(Lm/W)111バッテリー容量(mAh)2000差込口E26LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255モード切替センサー(15秒)/切/連続電球1W高輝度電球色LED使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAhアズワン品番64-8901-29明るさ(Lm)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷

車体に取り付け非常信号用具にもなる、軽くて持ちやすい多目的LEDライトです。 レジャーに!防災に!車の非常時に!家庭に一台あれば重宝します。手元のスイッチで、ライトの「強」、「弱」、ランタンの「強」、「弱」、「赤点滅」に切り替えられます。ライト頭部には、ネオジウム磁石(4個)が付いており、ランタンとして使用可能!吊り下げ用フック付。単3・単4電池使用可。
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして材質ABS樹脂、ポリプロピレン、磁石、鉄質量(g)約205寸法(Φ×mm)67×223名入れサイズ(mm)7×70名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
1個ほか
22,980税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)