- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LED投光器スタンドのおすすめ人気ランキング
LED投光器スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新111件の「LED投光器スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 屋外用スタンド」、「投光器 スタンド」、「三脚式 投光器」などの商品も取り扱っております。
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
55
全光束(Lm)
7500
本体質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×720×880~1850
電源コード(m)
5
保護等級
IP65
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
配光角度(°)
100
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50×2
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
5
芯数
3芯
色温度(K)
6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能
IP65
電源コード
二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LED
SMD
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
5000(×2)
広角(°)
140
電球の種類
LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)
5500
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
110
全光束(Lm)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×720×900~1500
電源コード(m)
5
周波数
50/60Hz
保護等級
IP65
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外兼用
配光角度(°)
100
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類
白色LED(交換不可)
設置場所
室内・屋外
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約5
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
付属品
スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番
855-1542
適合機種
RTLEシリーズ(バイス不要)
材質
スチール
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
690~1180
本体寸法(mm)
(収納時)幅100×奥行100×高さ600
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
電球の種類
LED
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様
二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質
ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
質量(g)
3800
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×815×930~2000
保護等級
IP65
プラグ
折れ端子
色温度(K)
5000
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼白色
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様
三脚式
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×610×1050~1380
使用場所
屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番
64-9675-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)
100 50/60Hz
定格寿命(時間)
30000
保護等級
IP65
色温度(K)
6000~6500
電線仕様
VCT 0.75 2芯
耐水性
防噴流タイプ
使用場所
屋内外
照射角
140度
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番
233-0750
材質/仕上
スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)
4200
寸法(幅W×高さH)(mm)
(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質
(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)
100
色温度(K)
6000
電線仕様
VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性
完全防水タイプ
LED寿命(時間)
30000
照射角
120度
防水性
IP68
LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
用途置き型投光器として手元の明かりに。
トラスコ品番
855-1541
適合機種
RTLE-205、RTLE-505
材質
パイプ:スチール、持ち手:ABS
幅(mm)
243
高さ(mm)
345
質量(g)
640
奥行(mm)
235
部品名称
スタンド
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。
最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。
コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
高さ(mm)
770~2000(調節可能)
幅(mm)
490
材質
スチール
質量(kg)
約2.8
1台
¥11,980
税込¥13,178
34日以内出荷
全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)
150×52×97
質量(g)
約195
定格出力
5V/1A
内蔵電池
リチウムポリマー電池
充電方式
USB Type-C
明るさ(Lm)
トップライト:200、メインライト:1000
定格入力
5V/1A
給電方式
USB Type-A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
(LEDパワー)45
使用場所
屋外用
全光束(Lm)
4500
電源タイプ
充電式
セット内容
投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質
ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格
【充電器】AC-DC9V/2A
出力
【USB】 5V/1A
本体質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約198×54.2×162.5
発光色
昼白色
保護等級
IP65(生活防水)
バッテリー
グッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)
6.6
バッテリー電圧(V)
7.4
点灯方式
HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)
AC100~240
充電時間(時間)
約3~4
使用時間(時間)
HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)
前後360
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×9
充放電回数(回)
約500
照射角度(°)
60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)
4.5
定格
100/90(V/W)(50/60Hz)
全光束(Lm)
15000
電線長さ(m)
5
光源
90W(高輝度LED)
電線仕様
VCT 0.75mm2×3C(接地付)
関連資料
(1.24MB)
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷