- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- フォークリフト用電装
- LED描画ランプのおすすめ人気ランキング
LED描画ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新113件の「LED描画ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車監視」、「テーブルタップ」、「矢印」などの商品も取り扱っております。
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)
360(ブラケット含む)
消費電力(W)
11(48V時)
定格電圧(V)
DC12~48
光源
3個
使用環境温度(℃)
-30~+80
防塵防水性能
IP67
耐振動性能
7G
LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)
223(ブラケット含む)
タイプ
ラインタイプ
消費電力(W)
11(48V時)
定格電圧(V)
DC12~48
光源
6個
LED色
レッド
使用環境温度(℃)
-30~+60
防塵防水性能
IP67
光源色
赤色LED
耐振動性能
7G
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光のラインを床面に向けて描画します。
作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。
トラスコ品番
388-9830
幅(mm)
120.6
色
青
高さ(mm)
37.4
奥行(mm)
50
保護等級
IP67
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
6
防水保護等級
IP67相当
取扱説明書
(2.6MB)
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様
ライト数:2個
付属品
ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質
アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)
454
定格電圧(V)
DC10~80
定格消費電力(W)
6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×85×100
発光色
赤色
動作環境
-40度~80度
保証期間
1年
防塵防水性能
IP67
LED寿命(時間)
約50000
ケーブル長(cm)
100
明るさ(Lm)
211
照射方式
直線
床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)
120.5
奥行(mm)
95.5
高さ(mm)
37.5
定格電圧(V)
DC12~48
消費電力(W)
11
質量(kg)
0.36
付属品
ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個
IP等級
67
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合
12V~48V車両対応
質量(g)
515
防水性
IP67
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)
DC10~60
消費電力(mA)
12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×42×47
ねじピッチ(mm)
45~60
照射距離(m)
2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質
本体/アルミ、ブラケット/スチール
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
取扱説明書
(2.6MB)
明るさ(Lm)
14
電源電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
6
防水保護等級
IP68
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合
(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)
325
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
DC10~80
保護等級
IP68
動作温度範囲(℃)
-30~65
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)
24
適合
建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)
210
定格電力(W)
12
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-30~+80
最大光度(cd)
5000
光源色
白色LED
耐振動性能
8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)
40000
LED使用数(個)
1
防水性
JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
用途LED描画ランプ用 点滅ユニット
質量(g)
35
消費電力(W)
0.6
定格
DC12~48/0.6(V/W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ユニット)42×26.5×19
コード長さ(mm)
200(灯具側)・200(電源側)
使用環境温度(℃)
-30~+60
防塵防水性能
IP67相当
耐振動性能
7G
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!
消費電力(W)
18
保護等級
IP68
耐震性
7G
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
光源
LED
防塵防水性能
IP67
LED使用数(個)
8
電球の種類
LED
48V車(一部車両)の、車体側ピーク電圧により発生するLED描画ランプへのダメージを抑制するための中間ハーネスです。
コード長さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
特価
¥3,819
税込¥4,201
当日出荷
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。
定格電圧(V)
DC12~48
全光束(Lm)
600
発光色
白
保護等級
IP66
色温度(K)
5000~6500
光度(cd)
500
LED使用数(個)
5W×2灯
動作温度範囲(℃)
-20~60
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
形状
丸
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80