LED提灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
99件の「LED提灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「提灯用LED電球」、「提灯 居酒屋」、「提灯」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]LED付ちょうちん
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くくことができる。
付属品 単4電池2本、LED付 寸法(mm) Φ190×360
1個
628 税込691
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED付ちょうちん(持ち手付)
持ち手付なので持ち運びに便利!アクリル絵の具やポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができます。単4電池2本LED付
セット内容 ちょうちん、持ち手 材質 PC,PVC,紙,鉄 寸法(cm) 16×21×4
1個
510 税込561
当日出荷

サイズ 直径21×H25cm 仕様 ※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可 素材 ポリエチレン製
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質 本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g) 34 消費電力(W) 4 寸法(Φ×高さH)(mm) 45×72 全光束(Lm) 340 入力電圧(V) 100/200/242 定格寿命(時間) 30000 平均演色評価数 ≧82 色温度(K) 2200 防塵防水性能 IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W) 85
1台
989 税込1,088
当日出荷




提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質 ABS他 電源(AC V) 100
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ビニール 質量(g) 180 外径×高さH(Φmm×mm) 270×320 TKG品番 9-2561-2001 TKG品番(2017) 6-2352-0701
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

適合電線 600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合 【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2 材質(本体) フェノール樹脂 口金 E26 ケーブル長(mm) 約160 ソケットサイズ(mm) Φ36×約42 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3段階調光で、常夜灯としても使用できます。便利なUSBポート付き(出力1.0A)。タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用。軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます。丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g) 約620(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時) スイッチ 切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF 電源 専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A 本体寸法(mm) (約)幅100×高さ210×奥行100 全光束(Lm) 約400ルーメン(強モード点灯時) 光源 LED×16灯(交換不可)/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約66.6(強モード点灯時) 関連資料 (1.05MB)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃) 5~35℃ 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000時間 取付可能幅(mm) 板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
材質 紙、樹脂、スチール 消費電力(W) 7 スイッチ プルスイッチ コード長さ(cm) 70 光束(Lm) 700 直径×高さ(mm) 430×410
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 965 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 60 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 7000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷