LED直管40Wのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
89件の「LED直管40W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 40型」、「32型 hf 蛍光灯 led」、「蛍光灯 120cm」などの商品も取り扱っております。
従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
電球の種類 LED 消費電力(W) 20 材質(本体) ポリカーボネート 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm) 28.5×1213 全光束(Lm) 220 照度(Lx) 490 色温度(K) 5700 電源(V) AC100~110 演色指数(Ra) 80 口金 G13
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類 LED蛍光灯 種別 40W形 明るさ(Lm) 約2150 口金 G13 消費電力(W) 約18 光色 昼光色 色温度(K) 6000 長さ(mm) 約1200 蛍光灯 T8(Φ25.5mm) 質量(g) 約121 配光角度(°) 約330 演色指数(Ra) 80以上 LED SMD2835/約96pcs 電圧(V) AC85-265(50/60Hz) 給電方式 両側:片ピン接続 設置場所 屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターP形 (口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100~240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ダミースターターP型(口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100-240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198(ピン含まず) 色温度(K) 6500 点灯方式 グロー式 光源色 昼光色 入力電流(A) 0.248 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類 LED 種別 40形 口金 G13 消費電力(W) 18 光色 昼光色 全光束(Lm) 約2160 全長(mm) 約1200 直径(Φmm) 26 質量(g) 約130 入力電圧(V) AC85~265(50/60Hz) 光源 高品質SMDチップ×96個 色温度(K) 6000 点灯方式 グロー式 蛍光灯 T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

材質 PC、銅 質量(g) 約190 口金 G13 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198(ピン含まず) 色温度(K) 5000 点灯方式 グロー式 光源色 昼白色 入力電流(A) 0.248 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類 LED 種別 40W形 口金 G13 全長(mm) 1198 質量(g) 285 使用場所 屋内・屋外(防雨型器具のみ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 14.8 平均演色評価数(Ra) 80 光源寿命 40000時間
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

点灯形 グロースターター 外径(Φmm) 28 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 周波数 50Hz/60Hz 電球の種類 LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 PC、銅 質量(g) 約69 口金 G13 直径×長さL(Φmm×mm) 29×330(ピン含まず) 色温度(K) 6500 点灯方式 グロー式 光源色 昼光色 入力電流(A) 0.081 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 19.4 平均演色評価数(Ra) 84 光源寿命 40000時間 給電方式 片側給電タイプ
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別 40形 寸法(mm) Φ28×1198 質量(g) 180 消費電力(W) 13.5 口金 G13 点灯形 グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm) 発光部:26 全光束(Lm) 2100 入力電圧(V) 100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 6500 動作温度(℃) -20~40 光束(Lm) 2100 LED寿命(時間) 40000 (光速維持率70%時) 強度 雑音強度:CLASS C 配光角度(°) 240 (ピーク照度50%基準150°) 光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式 片側給電タイプ 電球の種類 LED 発光効率(Lm/W) 155
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 質量(g) 180 使用温度範囲(℃) -20~40 口金 G13 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 Ra83 色温度(K) 5000 保証期間 3年 力率 90以上 EMI規格 VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°) 約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 電球の種類 LED
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別 40W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) 17.5 材質 (ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -25~+50 管径(Φmm) 30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm) 2800 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80以上 管長(mm) 1198 力率 95%以上 定格平均寿命(時間) 50000 EMI規格 CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°) 約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 片側給電タイプ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質 PCカバー 寸法(mm) 直径29×長さ1198 定格消費電力(W) 18 全光束(Lm) 3000 寿命 50000時間 演色指数(Ra) 80 発光効率(Lm/W) 167
1本
3,198 税込3,518
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g) 220 管径(Φmm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 40 平均演色評価数(Ra) 84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.3×121×3.3 定格ランプ電流(A) 0.44 平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光灯
1本ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)