LED電球 100W相当のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
397件の「LED電球 100W相当」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED100w相当」、「ボール 電球 100w」、「LED電球 150W」などの商品も取り扱っております。
DULTONオリジナルのソケットコード。アルミニウムの芯材から削り出された量感のあるソケットカバー、へりを内巻きにして強度を持たせたシンプルなシーリングカップの質実剛健な佇まいが、住空間に引き締まった印象を与えます。メタル素材でありながらどこか感じるぽってりとした温かみ。プロダクト全体から溢れんばかりの拘りが日々を照らします。単品使用はもちろん、ランプシェードとの組み合わせによって、また違った表情を見せます。【吊りコードについて】耐摩耗性の丸打ちコードを使用している為、耐熱性に優れます。【使用電球について】LED電球専用となります。※電球は付属しません。【シェードについて】お好みのシェードを挟み込んでご使用いただけます。※シェードは付属しません。
用途一般家庭用の照明に 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.4 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 寸法(Φ×高さH)(mm) ソケットカバー55×84、シーリングカップ:80×75 コード長さ(mm) 約970 使用電球 LED電球のみ、E26 15Wまで(100W形相当まで)
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上 鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg) 6.5 直径(Φmm) ベース347・セード:450 高さ(mm) 1570 取付方式 置き型 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 14.3 口金 E26 色温度(K) 2700 点灯方式 プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 111.4 光源寿命 40000 LED LED電球 光束(Lm) 1594 適合ランプ 東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra) 80 調光の可否 従来光源 白熱100W相当
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

水銀灯相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V。
材質 PCカバー乳白 質量(g) 1100 電圧(V) AC100-240 色温度(K) 5000 防塵防水性能 無し 動作温度(℃) -20~40 光色 昼白色 平均寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm) 118 質量(g) 110 口金 E26 定格消費電力(W) 11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 定格入力電流(mA) 210 明るさ 白熱電球100W相当 電球の種類 LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 128 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm) 本体側面:320/160、先端:60 保護等級 IP20 光源 本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 1400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm) 760・ベース:347・セード:450 材質/仕上 鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg) 8.7 高さ(mm) 1570 取付方式 置き型 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 14.3 口金 E26 色温度(K) 2700 点灯方式 プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色 電球色 光源寿命 40000 LED LED電球 適合ランプ 東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra) 80 調光の可否 従来光源 白熱100W相当
1個
60,980 税込67,078
5日以内出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W) 4.6 質量(g) 44 タイプ 屋内用 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 外径(Φ)×全長(mm) 50×66 ビーム角(度) 25 定格入力電流(mA) 85 電球の種類 LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプ フランジ コード キャブタイヤコードΦ7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金 E26 消費電力(W) 125(ファン35、ランプ90) 仕様 引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合 8~10畳用 直径(Φmm) 1180 高さ(mm) 360 電源(V) AC100 スイッチ (ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg) 7.8 電球 LED100W相当×6灯 光源色 電球色 セード寸法(mm) Φ130×H160 色(本体) ブロンズ フレンジ寸法(mm) Φ130×70 調光の可否 適用畳数 6~8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 6.8 全長(mm) 105 質量(g) 54 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 電球形状 T形 定格入力電流(A) 0.13 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約270 明るさ 電球60W形相当
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。 機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。 軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。 業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。 鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。 オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。 使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W) 10 電源コード(m) 1.8 材質 アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1.6 スイッチ プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源 ACアダプター付属 クランプ Z-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) クランプ幅(mm) 45 光源 LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動)) 色温度(K) 2700~4200 エネルギー消費効率(Lm/W) 81.4 LED寿命(時間) 40000 アーム ダブルアーム 光色 電球色~白色 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 814 電球の種類 LED 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 全長(mm) 118 質量(g) 110 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 60 定格消費電力(W) 11 定格寿命(時間) 40000 電球形状 一般球 定格入力電流(mA) 210 電球の種類 LED
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金 E26 定格消費電力(W) 8.8 全長(mm) 134 質量(g) 240 ビームの開き(°) 約30 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 121 平均演色評価数 Ra83 使用場所 屋外・屋内専用 定格入力電流(mA) 162
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 13.1 全長(mm) 130 質量(g) 145 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.24 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約280
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。繊細で透明感のあるカタチ。こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。
仕様 電源内蔵。拡散アクリル仕様。 材質/仕上 鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り) タイプ LED一体型 電圧(V) AC100 消費電力(W) (LED)28 光源 LED 28W 色温度(K) 3000 光源色 (LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:38.4 パターン 点灯:調光対応型(1~100%) 光束(Lm) 1074 LED寿命(時間) 40000 調光方式 位相調光 演色指数(Ra) 85 調光の可否 従来光源 白熱100W相当
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類 LED 消費電力(W) 7.2 仕様 らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質 セード:アクリル・乳白色 幅(mm) 310 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 133 取付方式 簡単取付(工具不要) 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球100W相当 演色指数(Ra) 82 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリングライト
取付方式 天井直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光束(Lm) 185 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)