LED電球調光器対応のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
117件の「LED電球調光器対応」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光器対応」、「LED 電球 調光」、「LED電球 調光可能」などの商品も取り扱っております。
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプ。 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電!】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E17 定格寿命(時間) 40000 配光角度(°) 約180 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光機能がついた器具にご使用できます。 明るさが広範囲!光が広がるタイプ 密閉形器具にも使える! 約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm) 98 質量(g) 85 電源(V) 100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 7.0 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 55 定格入力電流(A) 0.1 使用場所 屋内用 明るさ 電球40W形相当 電球形状 一般電球タイプ 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球60W相当の明るさ調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
光色 電球色 定格消費電力(W) 8.1 全光束(Lm) 820 全長(mm) 107.5 質量(g) 85 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数 Ra80 電球形状 A形 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.2 定格電流(mA) 84
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金 E26 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 7.3 全光束(Lm) 810 質量(g) 68 定格寿命(時間) 40000 外径×長さL(Φ×mm) 53×100 定格入力電流(A) 0.115 明るさ 電球60W形相当 グリーン購入法 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 定格電圧(V) 100 仕様 調光対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 114 質量(g) 152 消費電力(W) 9.5 外径(Φmm) 80 定格寿命(時間) 40000 光源 LED RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 レフ形LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチLED調光SW2線式
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。 逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様 親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 種別 タッチ式・逆位相タイプ 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) 容量(VA) 320 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm) 67 質量(g) 13 消費電力(W) 2.8 口金 E17 外径(Φmm) 35 全光束(Lm) 280 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 色温度(K) 2400 電源周波数(Hz) 50/60 力率 ≒0.87 光源色 赤系電球色相当 定格入力電流(mA) 31 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様 調光タイプ 種別 60W形 長さ(mm) 106 質量(g) 82 周波数(Hz) 50/60共用 口金 E26 定格消費電力(W) 8 全光束(Lm) 810 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 最大幅(mm) 60 電球形状 一般電球型 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.085 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.2 バルブ仕上 フロスト 配光角度(°) 220 光色 電球色 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm) 61 質量(g) 52 周波数(Hz) 50/60 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 370 最大光度(cd) 1100 定格電流(mA) 75 配光角度(°) 42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 84 電球形状 一般球 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 光色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm) 90 質量(g) 13 消費電力(W) 2.8 口金 E17 外径(Φmm) 35 全光束(Lm) 280 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 キャンドル 色温度(K) 2700 電源周波数(Hz) 50/60 力率 ≒0.87 光源色 電球色相当 定格入力電流(mA) 31 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
口金 E26 定格消費電力(W) 6.3 全光束(Lm) 830 全長(mm) 103 クリア 質量(g) 37 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 定格入力電流(A) 0.1 エネルギー消費効率(Lm/W) 131.7 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金
口金 E26 定格消費電力(W) 5 全光束(Lm) 700 全長(mm) 136 クリア 質量(g) 64 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 定格入力電流(A) 0.08 エネルギー消費効率(Lm/W) 140 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 95
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
光色 電球色 定格消費電力(W) 4.6 全光束(Lm) 540 全長(mm) 112 質量(g) 150 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数 Ra83 電球形状 A形 エネルギー消費効率(Lm/W) 117.4 定格入力電流(mA) 48
1個
999 税込1,099
当日出荷

消費電力6.0Wで、白熱シャンデリア球60W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E26 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 750 全長(mm) 95 クリア 質量(g) 27 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 定格入力電流(A) 0.09 エネルギー消費効率(Lm/W) 125 外径(mm) 35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 調光器対応
全長(mm) 135 質量(g) 62 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.106 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.9 外径(mm) 95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E26口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E26 定格消費電力(W) 2 全光束(Lm) 260 全長(mm) 95 クリア 質量(g) 27 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 定格入力電流(A) 0.04 エネルギー消費効率(Lm/W) 130 外径(mm) 35
1個
729 税込802
当日出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプ。 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電!】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)