LED非常用照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
621件の「LED非常用照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常用照明器具」、「LED非常用照明」、「ハロゲン電球非常灯」などの商品も取り扱っております。
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様 傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付 埋込形 定格電圧(V) 100~242 本体 亜鉛メッキ鋼板 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板(白色塗装) 耐震性 S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様 傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付 直付形 定格電圧(V) 100~242 本体 亜鉛メッキ鋼板 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 電池 内蔵形 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板(白色塗装) 耐震性 S2
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


電圧(V) 100~242 材質 (本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様 断熱施工:不可 取付 傾斜天井:不可 定格電圧(V) AC100~242 レンズ ガラス 耐震性 クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否 不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg) 0.5 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V) AC/DC100 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板 白色仕様 耐震性 A
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm) 器具:Φ196 定格電圧(V) 100~242 相関色温度(K) 5000 平均演色評価数 Ra:70 保護等級 保護等級:IP23 付加機能 自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm) Φ:150 光色 昼白色 適合周波数 50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合 【ガード】FK22533 質量(kg) 2.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W) 16 定格電圧(V) AC100~242 光源 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号 3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×641×109 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 80 質量(kg) 0.7 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合 交換電池:FK739 タイプ 30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W) [150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 識別記号 【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 光源寿命 常時:40000時間 LED 内蔵 蓄電池タイプ ニッケル水素電池 認定番号 3AE-1071 明るさ 150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法 本体組込LED 演色指数(Ra) 常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号 LALE-027 埋込穴(Φmm) 150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類 LED 調光の可否 不可 電源ユニット 別売 反射板(上部) プラスチック(ホワイト)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯
仕様 点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 取付 壁直付型 電圧(V) 100~242 構造 防湿型・防雨型(IP23) 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 光色 昼白色 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(ホワイト) 電源ユニット 内蔵 材質(パネル) 強化ガラス(片面シルク印刷)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付 水平天井取付専用 タイプ 30分間タイプ 電圧(V) 100~242 本体 鋼板(白色粉体塗装) レンズ ガラス 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 明るさ 40形 点灯方法 非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 74 質量(kg) 0.6 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 200 埋込高(mm) 81 質量(kg) 1 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 80 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
仕様 電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 長さ(mm) 1393 形状 公共施設形:SK1-LBF11 幅(mm) 163 質量(kg) 5.7 取付 直付型 高さ(mm) 97 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 階段通路誘導灯:使用可能 種類 器具:LED一体型 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 21.2 色温度(K) 5000 電池 交換:7HR-AH-SL ランプの種類 LED 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 148.5 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V/200V/242V)22/23/24 認定番号 誘導灯:3AE-1054 明るさ Hf32W高出力相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 非常灯評定番号 LALE-041 定格光束(Lm) 3150 取付面位置 壁面・水平天井面取付兼用
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ
質量(kg) 0.9 20形 防雨・防湿形(軒下用) 定格電圧(V) AC100~242 定格消費電力(W) 200V時:11.2 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有(200V時):138.3 明るさ FHF16形x1灯器具 高出力相当 演色指数(Ra) 85 定格光束(Lm) 1550
1本
9,998 税込10,998
31日以内出荷

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色 昼白色 色温度(K) 5000 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼板 鋼板 白色仕様 レンズ ガラス 質量(kg) 0.4 定格電圧(V) AC/DC100 耐震性 A 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 60
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 80 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷