LED15Wのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
254件の「LED15W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED蛍光灯交換」、「直管LED蛍光灯」、「スマホ ホルダー カシムラ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレス充電が出来る便利な機能がオールインワン。Qi対応最大15Wの急速充電。通電状況がわかるLED付。USB-AとCポート付で同時使用可能。自動識別IC搭載。シートに挿し込むだけでの簡単取付。運転席助手席のどちらにも使用出来ます。
用途車の携帯関連 幅(mm) 306 ブラック 高さ(mm) 150 質量(g) 600 使用温度範囲(℃) 0~35 奥行(mm) 95 最大出力(W) 15 ケーブル長(m) 1 内寸(mm) スマートフォン+ケースの横幅サイズ80以内 入力電圧(V) DC12/24マイナスアース車
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。
用途車の携帯関連 付属品 USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付) 幅(mm) 85 ブラック 高さ(mm) 125 質量(g) 285 奥行(mm) 180 最大出力(W) 15 入力電圧(V) 5/9USBType-C 対応 SCMS-T 適合幅(mm) 約62~86以内 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 無線 Bluetoothver.5.0 適合厚さ(mm) 20以内 周波数帯域(FM)(MHz) 76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) マルチペアリング 8台 無線距離(m) 約10(Bluetooth) マルチポイント 非対応 対応プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級 IP42 消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1500 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 口金 仕様:R7S 使用環境温度(℃) -20~40 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド&充電。最大15Wで無線充電します。12色+オーロラLEDイルミで視界性UP。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途携帯関連 取付 エアコン取付 コード長さ(m) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 71×67×31 最大出力 15W
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品 USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m) 取付方式 エアコン吹出口 本体質量(g) 105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×43×65
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 6.6 全光束(Lm) 880 全長(mm) 436 質量(g) 140 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 最大径(Φmm) 28 使用場所 屋内用 定格入力電流(mA) 0.082 演色指数(Ra) 80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様 LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付 スイッチ 個別スイッチ 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 シャッター 防塵シャッター付き 極数(P) 2 雷ガード あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様 (ワイヤレス規格)Qi 付属品 USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ 質量(g) 175 取付方式 エアコン吹出口 使用温度範囲(℃) 0~30 最大出力(W) 15 入力電圧(V) 5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ 幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×113×105
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品 USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式 吸盤 本体質量(g) 310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×57×107(ホルダー部) 対応寸法(mm) ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

付属品 ダミースターターE型(口金:E17) 材質 PC、銅 質量(g) 約86 形式 15W形 定格電圧(V) 100 口金 G13 定格消費電力(W) 6.7 全光束(Lm) 1070 直径×長さL(Φmm×mm) 29×436(ピン含まず) 色温度(K) 5000 点灯方式 グロー式 光源色 昼白色 入力電流(A) 0.116 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品 USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式 吸盤 本体質量(g) 184 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×74×119 対応寸法(mm) ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 電源コード(m) 5 電球の種類 LED
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様 LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付 スイッチ 個別スイッチ 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 定格電流(A) 15 シャッター 防塵シャッター付き 極数(P) 2 雷ガード あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ダミースターターE型(口金:E17) 材質 PC、銅 質量(g) 約86 形式 15W形 定格電圧(V) 100 口金 G13 定格消費電力(W) 6.7 全光束(Lm) 1070 直径×長さL(Φmm×mm) 29×436(ピン含まず) 色温度(K) 6500 点灯方式 グロー式 光源色 昼光色 入力電流(A) 0.116 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
適合機種 ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541) 材質 グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g) 162 消費電力(W) 100V:14.9、200V:15.6 定格電圧(V) AC100/200兼用 口金 E26 定格電流(A) 100V:0.16、200V:0.08 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×53×146 色温度(K) 5000 照度(Lx) 側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m) 使用環境温度(℃) -10~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:120.8、200V:115.3 光源寿命 40000時間 LED 15W 使用場所 屋内型 入力電圧範囲(V) AC90~264 照射角 260度 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 1800 電球の種類 LED 比較 一般電球 100形クラス
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様 (ワイヤレス規格)Qi 付属品 USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用) 質量(g) 250 取付方式 吸盤 使用温度範囲(℃) 0~30 最大出力(W) 15 入力電圧(V) 5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ 幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×160×105
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

●一般電球 100形クラスの明るさです。
トラスコ品番 381-4195 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品 USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式 吸盤 本体質量(g) 105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×43×65
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷