- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LEPのおすすめ人気ランキング
LEPのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新2,782件の「LEP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gx53 ソケット」、「荒神ボーキ」、「クリーナー 延長パイプ」などの商品も取り扱っております。
P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップ
トラスコ品番
685-4253
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
176
色
黒
電源
専用充電池
保護等級
IP68
色温度(K)
5700~8000
光源色
白色
充電時間(時間)
4.5
明るさ(Lm)
(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3
照射距離(m)
(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2
最大点灯時間
(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h
落下耐久(m)
2
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)
245×100
トラスコ品番
510-7351
材質
(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム
質量(g)
65
毛丈(mm)
90
幅W(mm)
100
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
付属品
充電ケーブル、ランヤード
トラスコ品番
368-4263
材質
ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)
160
色
サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ
高さ(mm)
89.9
奥行(mm)
59.9
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池
充電時間(時間)
3時間
バッテリー容量(mAh)
9000mAh
明るさ(Lm)
525
最大点灯時間
13
落下耐久(m)
1
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材
材質
PE(帯電防止)
色
グレー
圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!。モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】。デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】。最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器
付属品
USBケーブル
材質
ライト部:アルミ/フレーム部:スチール
寸法(cm)
15×8.4×10
電源タイプ
充電式
アズワン品番
64-3280-87
明るさ(Lm)
1200
電球の種類
LED
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
スリムで大光量。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。押しやすいスイッチ
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
レザーイヤーパッド(5個入)。
色
ブラック
1袋
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
足洗い専用タオルです。硬めタイプの生地による心地よいスクラブ効果で足をスッキリ洗い上げます。また、タオルを構成する繊維には紀州備長炭練り込み糸を配合。備長炭は多孔質なため、優れた消臭効果があることで知られています。
材質
ナイロン 約60%、ポリエステル 約35%、綿レーヨン 約5%
色
グレー
区分
新品
質量(g)
約15
種類
ボディタオル for Foot
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×60×0.3
1枚
¥249
税込¥274
4日以内出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)61
質量(g)
0.115
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
材質
EPDM
形状
L型ガスケット
種類
L型ガスケット
少量のボディーソープや石鹸でもよく泡立ち、お肌の汚れをすっきり落とします。泡立ちの良い極細繊維66ナイロン+厚織製法により、ホイップクリームの様な泡立ちが得られます。また、すすぎが簡単で、乾きも早く衛生的です。
材質
ナイロン100%
区分
新品
質量(g)
約40
種類
ボディタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×100×0.3
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色
グレー
幅×長さ(mm)
600×890
トラスコ品番
293-1753
種別
780001GL00
材質
EPP15倍
厚さ(mm)
33
質量(g)
855
外寸(mm)
905×595×34
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色
ホワイト
足幅
3E
種類
静電靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)
230(26.0cm)
機能
静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル
Filline用エンドキャップです。基本型には標準装備しています。
トラスコ品番
166-4238
高さ(mm)
67
奥行(mm)
25
間口(mm)
19
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番
207-5593
セット内容
専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本
幅(mm)
77
厚さ(mm)
27
質量(g)
300
奥行(mm)
140
対応機種
TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5
アズワン品番
64-8725-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプLです。
用途バキュームクリーナー用延長パイプLとして。
適合機種
VCP-20RP、VCS-30RP
1本
¥899
税込¥989
当日出荷