- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- LIXIL トイレのおすすめ人気ランキング
LIXIL トイレのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新613件の「LIXIL トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ サティス」、「トイレ」、「トイレ タンク 部品 交換」などの商品も取り扱っております。
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)
200
色
ピュアホワイト
寸法(mm)
460×200×275
種別
ハイパーキラミック
グリーン購入法
適合
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格消費電力(W)
300
保証期間
2年
省エネ基準達成率(%)
111
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
排水方式
床排水
排水芯(mm)
120、200~550
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
タイプ
貯湯
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
給水方式
水道直結式
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
仕様
大型共用便座
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)
460×200×275
色
ピュアホワイト
タイプ
ハイパーキラミック
グリーン購入法
適合
洗浄・暖房型専用便座カバー。洗浄・暖房機能の付いている便座にご使用いただけます。ふんわり優しい肌触りであったか。大きめのホックで留め外ししやすく、お手入れの際の取り外しも簡単。フックとカバー裏側のすべり止め付きで、ずれにくい。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途洗浄・暖房型用トイレ便座カバー。トイレタリー。
適合機種
TOTO・INAX(LIXIL)・Panasonic・東芝・日立・サンヨーの各タイプ。※角型(四角)の便座にはご使用できません。(Panasonic製アラウーノなど)
取付方式
ホック式
混率(%)
表糸:アクリル100、芯糸:ナイロン91、ポリウレタン9
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
定格消費電力(W)
300
排水芯(mm)
120、200~550
排水方式
床排水
タイプ
貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式
水道直結式
使用温度範囲(℃)
0~40
省エネ基準達成率(%)
111
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
保証期間
2年
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様
大型共用便座
トイレまわりに必要な機能を手洗器に集約し、すっきりしたトイレ空間を実現します。
色
ピュアホワイト
マーガレットなどの花柄がかわいいトイレフタカバー。洗浄暖房型・普通型兼用。抗菌防臭。裏面に吸着シート付きでズレにくい。ピタッと貼り付けるだけで装着簡単。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途普通型・洗浄暖房型トイレ用フタカバー。トイレタリー。
適合機種
各メーカー対応(TOTO、LIXIL、INAX、Panasonic(アラウーノなどシリーズによっては不可)、他)
取付方式
吸着式
混率(%)
アクリル100(抗菌防臭加工)
寸法(cm)
(対応)普通型/装着可能。 洗浄暖房型/フタの縦の長さ+フタ前部分の厚さ:約46以下(フタの奥までカバーがかかります。)・約47以上(装着は可能ですが隙間が空きます。)
素材
吸着シート:アクリル樹脂
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×554×149
電源コード(m)
有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式
水道直結式
給水圧力
0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:228)
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
色
ピュアホワイト
タイプ
一般地用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×420×1040
排水方式
壁
洗浄水量(L)
(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)
225
洗浄方式
スプレッダー洗浄
泡クッション用専用補充液
適合品番
サティスGタイプ(DVG300型、DVG200型)
適合
CF-AA23D
1個
¥278
税込¥306
当日出荷