LOTO タグのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
122件の「LOTO タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウトキット」、「ロックアウト/タグアウト」、「コンセント ロックアウト」などの商品も取り扱っております。
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質 紙PETラミネート加工 仕様 上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm) 150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質(本体) ナイロン、繊維ガラス
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 39 高さ(mm) 45 材質(本体) ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) ナイロン ツル長(mm) 38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式 上部マグネット 材質 塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm) 200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト トラスコ品番 148-7331 質量(g) 68 印字文字 DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT 使用場所 屋内
1袋(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm) 19 寸法B(mm) 38.1 質量(g) 110 材質 本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm) 6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm) (ジョー)25.4 キー数 (取付可能)6個 材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)特殊錠 ロックアウトキット
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト 付属品 ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1 トラスコ品番 474-7038 寸法(mm) (シャックル)Φ5.2×141 質量(kg) 0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 240×80×150
1組
25,980 税込28,578
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容 結束バンド25本 引張強度 22.7kg 寸法(縦×横)(mm) 146.1×88.9
1袋
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。 ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。
材質 (本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。 適合 高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ 材質 ナイロン 寸法A(mm) 42.7 寸法D(mm) 17.0 寸法E(mm) 8.6 寸法B(mm) 22.4 寸法C(mm) 15.2 トラスコ品番 440-2073 質量(g) 46
1個
919 税込1,011
当日出荷

無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして ケーブル長(m) 1.8 本体厚さ(mm) 33 対応 パドロック対応数:4 本体高さ(mm) 69 穴径(mm) 8 本体幅(mm) 73 ケーブル径(Φmm) 4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

両面表示
材質 軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本) サイズ(mm) 130×55
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 命札 形状 標識 区分 JIS汎用 JIS規格 JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×41×12 電池 CR2032×1 使用環境温度(℃) 0~40(結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 BluetoothVer.5.2 音量(dB) (アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション 探す(Apple社純正) 無線距離(m) 10以内 適合システム iOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g) 45 仕様 タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質 ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番 403-7693 材質 スチール 質量(kg) 2.04 取付穴径(Φmm) (パドロック)9.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 231.1×91.4×205.7
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質 軟質ラミ 穴寸法(Φmm) 3×2 仕様 マグネット。両端ハトメ付 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 225×100
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)