LPガス用 ヒューズガス栓のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
100件の「LPガス用 ヒューズガス栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズガス栓」、「ガス 二股」、「フレキ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス LPガス 空気出入口 (入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具 消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 196
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 196
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 226
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

使用ガス LPガス 材質 黄銅製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 アズワン品番 64-5126-42 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 230
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 216
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 (入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド 適合機器 フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下 使用長さ(m) (ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5 流量 (作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) フレキ側:-、ヒューズ側:250
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 アズワン品番 64-5126-37 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 196
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使用ガス LPガス 材質 黄銅製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 アズワン品番 64-5126-40 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 210
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

使用ガス LPガス 材質 黄銅製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 230
1個
5,798 税込6,378
12日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 216
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用 使用ガス 都市ガス、LPガス 規格 一口用 アズワン品番 64-5127-26
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

使用ガス LPガス 材質 黄銅製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 アズワン品番 64-5126-41 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 230
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷