- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- LPガス用ゴムホースのおすすめ人気ランキング
LPガス用ゴムホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新95件の「LPガス用ゴムホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース オレンジ」、「LPガス ホース」、「ダンロップ ガスホース」などの商品も取り扱っております。
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。
種類
LPガス
径(Φmm)
9.5
長さ(m)
50
1巻(50m)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
LPガス用パイロット(ガスの種火用)ゴム管。
全長(m)
10
エスコ品番
EA467BJ-6
色
オレンジ
質量(g)
約735
内径(Φmm)
6
呼び内径(mm)
6
1個
¥4,450
税込¥4,895
当日出荷
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガス
LPガス
呼称
9.5
JIS規格
JIS K6348
適合機器
テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料
(0.53MB) (0.57MB)
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示
OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
橙
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用温度範囲(℃)
-25~ +70
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス
都市ガス
規格
20A×5m
アズワン品番
64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色
オレンジ
表示
LMN
外径(Φmm)
16.5
補強層
2S
概略質量(g/m)
190
内径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別
プロパンガス用
内径(Φmm)
9.5
長さ(cm)
80
外径(Φmm)
15.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
使用温度(℃)
-25~70
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)
±0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
内径(Φmm)
5+5
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用
最高使用圧力(MPa)
2
使用環境温度(℃)
-25~70
補強層
2S
色
オレンジ