- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- LP-32用大ネジ組のおすすめ人気ランキング
LP-32用大ネジ組のおすすめ人気ランキング
2025/07/14更新59件の「LP-32用大ネジ組」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 ビス」、「アドブルー ドラム」、「化粧ボルト M8」などの商品も取り扱っております。
適合
SB-25、LP-32
トラスコ品番
321-1789
種別
大ネジ組
質量(g)
100
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド
材質
本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)
1350
タイプ
パイプ組立式
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1280
吸入パイプ
1150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。
トラスコ品番
858-5872
材質
PP樹脂
アズワン品番
1-3832-11
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合機種
SB-20
適合
SB-20
部品が消耗した際に交換して使えます。
急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番
816-5454
適合機種
AC6100
材質
亜鉛合金
質量(g)
344
部品名称
6角本体(ニップル)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
材質
鉄(ねじ座金)
仕様
M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質
S45C
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅棒
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応