- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- LPT-のおすすめ人気ランキング
LPT-のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新227件の「LPT-」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込みコネクタ」、「ThinkPad トラックポイント キーボード II」、「電源キャップ」などの商品も取り扱っております。
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載
電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給
次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー
包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4
高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御
確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様
【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE
付属品
Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Card
インターフェース
【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt header
メモリー
4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem II
OS
Windows 11、Windows 10 64-bit
チップセット
Intel W680 Chipset
オーディオ機能
Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuit
RoHS指令(10物質対応)
対応
Wi-Fi
M.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。
ストレージ
Total supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s ports。Intel 13th & 12th Gen Processors。- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)。Intel W680 Chipset。- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)。- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)。- 4 x SATA 6Gb/s ports。- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII)。 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.
内蔵グラフィックス
1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port
拡張スロット数
Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slot
フォームファクタ
ATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)
対象CPU形式
Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core
USB
Rear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
LAN
2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様
ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
全長×幅W(mm)
80.3×2.2
結束径(Φmm)
1.5~16.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])
40 (4.08)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ色:透明。発光色:赤、黄、緑、青。10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(赤・メーカー仕様値)。高い報知能力:集光タイプのレンズにより、小型・薄型でありながら圧倒的な明るさを実現。300m以上の遠距離からも視認できます。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-1、LPT-2だけでなく、広視野角タイプのレンズを採用したLPT-3との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能。薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に加え、工業用制御機器向けのノイズなどにも対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
レンズ色
透明
定格電圧(V)
DC12~24
フラッシュモード
4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
色
白
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
80.3×2.2
結束径(Φmm)
1.5~16.0
仕様
ハロゲンフリー、難燃、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
40 (4.08)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性
1袋(1000本)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質
SCS13A
ユニオン継手用ガスケットです。、その他H型ガスケットもあります。
ユニバーサル LPT カード. LPT パラレルプリンタポートと、フライングリードヘッダ経由の追加のシリアルポートを提供するハーフサイズのカードです PCI Power Management 1:1 準拠 Microsoft ロゴ認定
仕様
バスタイプ = PCI。通信インターフェイス = パラレル。ポート数 = 2。接続ポート = LPT。最大ボーレート = 115.2kbit/s。FIFOサイズ = 16 B
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質
SCS13A
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS316L
長さ(mm)
6
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PT
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
4
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
形状
エルボ
品番
90EL
裸圧着端子用の絶縁キャップ
色
白
材質
ポリ塩化ビニル
寸法L(mm)
65
定格電圧(V)
600
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
30
寸法T(mm)
1.8
寸法d1(Φmm)
23.2
寸法d2(Φmm)
25
適合端子
125・150(mm2)共用
最高使用温度(℃)
60
寸法d3(Φmm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥259
税込¥285
当日出荷
形状
エルボ
品番
45EL
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション
仕様
ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865
セット内容
1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド
性能
最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2
色
ブラック
質量(g)
141
対応OS
Windows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ
湿度(%RH)
10~90
保存温度(℃)
‐20 to 85
高さ(cm)
12
コネクタ
コネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)
動作温度(℃)
0 to 70
縦(cm)
13.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
横(cm)
2.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
0
長さ(mm)
406
色
グレー
高さ(mm)
13
質量(g)
50
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス
製品幅(mm)
120
ケーブル長(cm)
40.6
コネクタA
DB25(D-Sub)[25ピン]
コネクタB
IDC(26ピン、マザーボードヘッダー)
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]
変換タイプ
メス - メス
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600