- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- LQのおすすめ人気ランキング
LQのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新3,708件の「LQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 アダプター」、「脚立カバー ハセガワ」、「内径25mmホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。
蛇口取付形状ネジ付
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
サンホープワンタッチカップラー
水道ホース用カップラーの部品。ワンタッチカップラーLQ24GとLQ25Gで併用。
形状フィメイルランティねじの種類(-) R、Rc
形状ユニオン接続ねじ3/8仕様標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(3) PVDF
1個
¥1,398税込¥1,538
9日以内出荷
形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:10 x 8
1個
¥2,998税込¥3,298
14日以内出荷
長谷川工業2連はしご LQ2-b
伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)41外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LQ1・LQ2タイプ左右共通
1個
¥799税込¥879
翌日出荷
長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a
電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途様々な作業に。踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310最大使用質量(kg)100
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:10 x 8
1個
¥5,498税込¥6,048
9日以内出荷
イーエス・ウォーターネットワンタッチ継手メス×タケノコ
ホース接続用の逆止機能付樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
型式LQ44逆止付 5/8-3/4規格5/8-3/4関連資料(0.03MB)継手片側:ワンタッチ継手メス、ホース用継手(15~19mmのホース)
1個
¥2,098税込¥2,308
5日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。