LR110V25W・Sのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
75件の「LR110V25W・S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニレフ電球」、「100v 22w電球」、「110v 25w 電球」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W) 1 定格電圧(V) 30 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 70 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 2000 バルブ径(Φmm) 11.5 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類 ハロゲン電球 材質 ガラスほか サイズ(mm) 50×50×62
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm) 185 口金 E26 定格寿命(時間) 6000 ガラス球径(mm) 127
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 110 種類 ハロゲン電球 バルブ仕上 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途スポット照明、全体照明 口金 E11 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm) 69 消費電力(W) 85 口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 85 定格電圧(V) 110 クリア 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 12
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm) 48 定格電圧(V) 12 定格寿命(時間) 約4000 バルブ径(Φmm) 35 電球の種類 ハロゲン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。 定格寿命(時間) 1000 電球の種類 レフランプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V) 12 周波数 50/60Hz 電球形状 ハロゲン球 光色 電球色 演色指数(Ra) 100 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間) 約500 口金 E10 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 28 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 24 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 58 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個
285 税込314
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 65 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 69 消費電力(W) 65W 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 12
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm) 43 フロスト 定格電圧(V) 110 口金 G9 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13 電球の種類 ハロゲン
1個
816 税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 22 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金 P13.5S 電球の種類 LED 光色 昼白色相当 定格 DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷