- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- LR41のおすすめ人気ランキング
LR41のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新137件の「LR41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニックブロアー」、「SR41」、「ボタン電池 LR41」などの商品も取り扱っております。
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ40
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アーテック[学校教材・教育玩具]家庭用防災セット 2人用
キャッチコピー:大人2人用でボリュームたくさんの防災セット!。商品説明:大人二人用の防災セットです。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・非常用持出袋:難燃素材を使用した便利な持出袋です。暗いところでもよくわかる、反射テープ付。・手回しソーラーラジオライト:防災に最適な5つの機能(LEDライト、SOSサイレン、乾電池で使用可能、モバイルバッテリー機能、AM/FMラジオ)搭載。災害時も安心な3つの充電機能(ソーラー充電、ダイナモ充電、USBケーブル充電)。・水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする手袋型のウェットシートです。手袋だから使いやすく、驚くほどサッパリと清潔に。・モバイルバッテリー10000mAh:急速充電対応の大容量モバイルバッテリーです。本体への充電はMicroB、Type Cのどちらでも可能。スマホの2台同時充電可能。・おはしセット黄色:エコな素材のおはしやフォークなどのセットです。(※材質上製品に粒子が入っていますが汚れ等ではありません)・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・非常用アルミ防寒ポンチョ:両手が使える防寒ポンチョです。軽量で動きやすく、コンパクトに収納できます。・歯ブラシセット::コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・ATトイレストック1個入り:長期保存、非常時に使える水不要トイレです。丈夫で破れにくい汚物袋と水分を素早く吸収する凝固剤で、災害時に役立ちます。・5年保証ウェットティッシュ:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エイドチーム2:携帯しやすいプラスチックケース入り。綿棒10本、エイトバン5枚、ワンタッチ包帯1点、コットン3点、爪切り1点、ピンセット1点、はさみ1点のセットです。・オールラウンドマルチツール:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・防災の心得手ぬぐい:緊急時・災害時に役に立つ情報がつまった手ぬぐいです。あると便利な防災グッズ、災害時の手ぬぐいの使い方が記載されています。名前・連絡先の記入もできます。・非常用防寒寝袋:アルミ素材で保温に優れた防寒寝袋です。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・災害時用エアーマット:コンパクトに収納できるエアーマットです。・エアーポンプ:エアーマットなどの空気入れです。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:コンパクトな折りたたみヘルメットです。お子様から大人まで使用できます。厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品です。・アルミLEDライト&ホイッスル:高輝度LED使用で明るさ抜群。カラビナ付で携帯にも便利です。モニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。
仕様1個梱包形態:袋入りセット内容非常用持出袋×2、手回しソーラーラジオライト×2、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×2、モバイルバッテリー10000mAh×2、おはしセット黄色×2、非常用アルミ防寒シート×2、防寒ポンチョ×2、歯ブラシセット×2、トイレストック1個入り×10、5年保証ウェットティッシュ×2、ポケットティッシュ×4、持ち運び簡単エアー枕×2、立体スポンジアイマスク×2、不織布スリッパ1足×2、耳栓×2、不織布マスク×2、エイドチーム2×2、オールラウンドマルチツール×2、非常用食器折り紙×2、防災の心得手ぬぐい×2、非常用防寒寝袋×2、エアーポンプ×1、災害時用エアーマット×2、エマージェンシー3点セット×1、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル×2、アルミLEDライト&ホイッスル×2材質非常用持出袋:耐熱耐火アルミ加工生地(ポリエステル)・PP・ナイロン、手回しソーラーラジオライト:ABS、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、モバイルバッテリー10000mAh:ABS、おはしセット黄色:小麦の茎・PP、非常用アルミ防寒シート:PET、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ポケットティッシュ:パルプ、持ち運びエアー枕:PVC、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、オールラウンドマルチツール:ステンレス、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、防災の心得手ぬぐい:綿、非常用防寒寝袋:PET、エアーポンプ:ポリプロピレン、災害時用エアーマット:PE・PA、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:耐候性PP、PE、ポリエステル、EVA、アルミLEDライト&ホイッスル:アルミニウム寸法(mm)バッグサイズ:約340×440(中身が入っていない状態)
1セット
¥50,000税込¥55,000
3日以内出荷
TERMO(テルモ)WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)色スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598税込¥2,858
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6照度(Lx)約1500(40cm前方)本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
TERMO(テルモ)WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。
スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。
くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
検温部位口中温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)色ライムグリーン電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998税込¥3,298
10日以内出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]フラッシュレインボースプリング
ピカピカ光る!遊んで楽しいスプリングトイ!。LEDが内蔵された、光るタイプのスプリングです。くねくね・びよーんとした動きに加え、レインボーカラーが光の輪のように見え、お子さまの好奇心を刺激します。手のひらサイズのかわいいスプリングで、見て触って楽しい感覚遊びができる知育おもちゃとしても!お子さまへのプチギフトやイベント景品にもぴったりです。ボタン電池LR41内蔵。
セット内容本体のみ材質PVC、PP寸法(mm)Φ55×43適合年齢(歳)3
1個
¥200税込¥220
3日以内出荷
エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ブラック●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書アズワン品番65-8656-20
1台
¥1,498税込¥1,648
7日以内出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)。14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分。14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分。14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分。14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分。18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分。18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】。14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分。18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LED
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)紫外線波長(nm)395±10光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード照射距離(m)約58
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
オムロンヘルスケア電子体温計 MC-172L けんおんくん
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用検温部位口中専用測定範囲(℃)32.00~42.00測定方式実測式付属品収納ケース本体質量(g)13機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌メモリー前回値使用電池LR41×1(約1100回)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷










![家庭用防災セット 2人用 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono62547445-250925-02.jpg)


![星のキラキラバブルガン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono61515505-250912-02.jpg)



![フラッシュレインボースプリング アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono61515268-250912-02.jpg)