LR44のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
587件の「LR44」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検 電 ペン」、「sr44」、「CR2032」などの商品も取り扱っております。
AC/DC電圧チェッカー ANEXランキング1位
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)トラスコ品番276-0045質量(g)29先端マイナスタイプ交流電圧(V)70~250直流電圧(V)1.5~3.0使用電池ボタン電池LR44×2個
1個
2,398税込2,638
当日出荷

【レンタル】ロープ式水位計センサ径10mm アルファー光学ランキング2位
水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V)ケーブル長(m)50センサー寸法(mm)10
1台
4,498税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6K中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W320D1800H シルバー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ランキング3位
シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×320×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
1台
94,980税込104,478
28日以内出荷

リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコランキング4位
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
1個
29,800税込32,780
翌日出荷

LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベル
LEDライト付レベル 暗い場所の水平出しが可能。 2面に合計2個磁石付。目盛り付。垂直・水平。
寸法(mm)95×51×13質量(g)71使用電池LR44×2個(電池は付属しておりません)
1個
3,798税込4,178
4日以内出荷

シンプルな単時間表示です。 ネックストラップ付きです。
仕様【最大計測時間】23時間59分59.99秒付属品ボタン電池LR44×1個(テスト用付属)寸法(mm)80×61×22質量(g)42表示100分の1秒、時間、日付機能スプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替えアズワン品番8-5915-01
1個
1,298税込1,428
当日出荷

転倒防止&歩行補助!しっかり支えるのにアルミで軽量。ライト付きで足元安心。ウレタングリップ:適度な弾力で力がない方でも握りやすく、汗でべたつかないので清潔に過ごせます。高さ5段階調整:身長に合わせて一番歩きやすい高さに調節できます。4点支えで安定感:大きな杖先でバランスを維持。立てて置ける自立式なので外出先でも置き場に困りません。6灯のLED:向きを変えられるLEDライトで足元も明るく照らします。暗がりでも存在をアピール!。立ち上がり補助ハンドルは上下左右に位置を変えられます。ご自身の楽な位置で使いやすく!
付属品ストラップ、タッセル、収納袋、交換用ゴム足材質本体:アルミ、PP寸法(mm)ベース部:8.5×8.5質量(g)520電源ボタン電池LR44×4長さ(cm)70~82(5段階/3)、グリップ:12.5パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)19
1本
5,398税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類LED使用電池LR-44×3個(別売)光束(Lm)15材質アルミ・シリコン質量(g)28寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21連続点灯時間(時間)2.5
1個
599税込659
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★コンパクトにまとまっているので、持ち運びにも便利です。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)110×110×26グリーン質量(g)約60(電池含む)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)内寸法(mm)コンパートメント:台形部長辺40×短辺18×幅27×高さ20最大設定時間23:59アズワン品番8-545-01音量(dB)アラーム:約60~70
1個
2,871税込3,158
当日出荷

寸法(mm)75×19×60電源LR44電池1個(モニタ用付属)機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、防雨(IPX3)
1個
3,000税込3,300
8日以内出荷

仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)アズワン品番64-7909-25IP等級IP40
1個
4,500税込4,950
翌日出荷

挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
アズワン品番61-8513-56
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×320×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
1台
97,980税込107,778
28日以内出荷

付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500。入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M。開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500。入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000。バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音。開放電圧:約1.2V校正証明書なし
1個
7,580税込8,338
当日出荷

先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三和電気計器検電器
薄くて持ちやすいペン型デザイン 電源LEDがついた安全設計 交流電圧を赤色発光とブザーで確認 裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)その他本製品は1年保証となります。付属品取扱説明書種別検電器電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2使用周波数(Hz)50/60ディスプレイ光、音使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと適合電線裸線・被覆線対象電線交流アズワン品番64-8945-99RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
3,898税込4,288
当日出荷

100分タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大99分99秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3678質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大99分99秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
1個
999税込1,099
当日出荷

直流~600V 交流~600V。抵抗~34MΩ。データホールド、ダイオードテスト。オートパワーオフ機能付。全長125mm、幅60mmのポケットサイズです。多機能のマルチテスタでとても便利です。オートレンジ機能で簡単に使用できます。テストリード線が背面に簡単に収納できます
仕様●精度/交流電圧:±4%(50~60Hz)+5dgt●精度/直流電圧:±2%+2dgt●精度/抵抗:±5%+5dgt●導通ティー:1283_CIE-113A電源(V)1.5、LR-44××2電源1.5V、LR-44×2交流電圧(V)3.4/34/340/600表示LCD液晶3400デジタルカウントディスプレイ表示分解能0.1mV、0.1Ω機能ダイオードテスト、導通テスト、オートレンジ機能、データホールド、オートパワーオフ、レンジ切換、ブザー使用環境0~40℃ 80%RH以下直流電圧340mV/3.4V/34V/340V/600V抵抗340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ
1個
7,798税込8,578
5日以内出荷

UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個寸法(mm)Φ13×70電球の種類LED
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に付属品ホルダー×1個ホワイト質量(g)36使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300電源リチウム電池 CR2032×1個精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5表示範囲-10~300℃動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと)表示単位0.1℃オートパワーオフ10分電池寿命1年(1日30分間使用の場合)防水性JIS C0920 IPX4 相当
1個
1,898税込2,088
当日出荷