LR54のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
55件の「LR54」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電卓 ルート」、「事務用品 電卓」、「電池式電卓」などの商品も取り扱っております。
エースラインランプ DNライティングランキング1位
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
6,298税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


エースラインランプ DNライティングランキング3位
DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
1個
7,798税込8,578
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(259種類の商品があります)

歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 キャップ TOSTEM(LIXIL)ランキング4位
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
1個
929税込1,022
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

婦人卓上トルソ 白艶消し塗装 サンクリエイトランキング5位
インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質ポリプロピレン製 白艶消し塗装
1個
13,980税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アートフル台紙とは、プラコート台紙に柄などのデザインが印刷された製品です。
グリーン購入法適合付属品補充用ビス2本付タイプビス式用穴数2寸法(縦×横)(mm)325×315台紙Lサイズ・プラコートアートフル台紙5枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)
1冊
839税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
サイズ9号バスト(cm)83ウエスト(cm)58肩幅(cm)37ヒップ(cm)86材質ポリプロピレン製 シャンパンゴールド塗装本体寸法(cm)87
1個
19,980税込21,978
15日以内出荷

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
459税込505
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計。コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
サイズΦ50定格電圧(V)DC24通信方式Ethernet通信ボディーカラーオフホワイト関連資料(1.53MB)
1台
19,980税込21,978
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
1個
18,980税込20,878
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
幅(mm)101高さ(mm)18質量(g)118タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)電池LR54 × 1※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18キープラスチックキー、フラットキー取扱説明書(1.42MB)
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

オールラウンドに対応するスリムタイプ。二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
1箱(25本)
55,980税込61,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2トラスコ品番788-6861サイズミニジャストタイプ質量(g)約100電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1個
7,398税込8,138
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(1941種類の商品があります)

税計算機能付電卓です 表示が見やすい特大表示液晶です
トラスコ品番161-5402サイズミニジャストタイプ電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
1台
1,298税込1,428
当日出荷

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(紫外線カット)
1個
9,998税込10,998
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

コンパクトでシンプルな関数電卓。 手のひらサイズのコンパクトボディー。
表示桁数仮数10桁、指数2桁仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換付属品ハードカバー付質量(g)70電源リチウム電池(LR54)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)66.5×120×8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
仕様ソーラー+内蔵電池サイズ手帳タイプ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
1台
9,998税込10,998
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ(152種類の商品があります)