- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- LSB-40のおすすめ人気ランキング
LSB-40のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新53件の「LSB-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用カバー」、「オーム 電機 センサー ライト」、「ブレーキシリコンスプレー」などの商品も取り扱っております。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書
電源
単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級
IP44(防じん防まつ形)
点灯時間
通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法P(mm)
20
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質
SUS304
寸法P(mm)
20
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約98
使用温度範囲(℃)
-20~40
外形寸法(mm)
(約)幅100×高さ85×奥行き36
スイッチ
通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)
約150(しっかり点灯時)
光源
LED×20灯(交換不可)/昼光色
使用電源
リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)
防塵防水性能
IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲
約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間
約10秒
点灯時間
【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質
ドブメッキ
寸法P(mm)
20
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約147
使用温度範囲(℃)
-20~40
スイッチ
通常モード→省エネモード→OFF
センサー探知範囲
約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間
約10秒
点灯時間
【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
放熱用のスリット付き台板
セット内容
スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
材質
鋼板
許容荷重(kg)
60
板厚(mm)
1.6
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質
【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)
【被覆】28
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質
【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)
【被覆】28
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
仕様
●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホイップ状の泡をつくり出す洗顔・手洗い用PET容器。石けん液がより微細な泡で吐出されます。いたずら防止のためのチャイルドロック付き。卓上型。空容器
仕様
●材質:ボトル/PET、ポンプ/PP、CP(チャイルドプロテクト)キャップ/PP、トレー/PE●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W72×D75×H189mm●単品重量:90g●トレーサイズ:直径95mm、高さ11mm●付属品:CP(チャイルドプロテクト)キャップ、トレー(受皿)●※薬液は付属していません。
アズワン品番
67-2387-90
1ケース(12個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様
センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。
取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質
ポリエステル100%・厚織り生地使用
加工
カラー撥水コーティング
仕様
●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様
●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 2●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.7 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ホイップ状の泡をつくり出す洗顔・手洗い用PET容器。石けん液がより微細な泡で吐出されます。いたずら防止のためのチャイルドロック付き。卓上型。空容器
仕様
●材質:ボトル/PET、ポンプ/PP、CP(チャイルドプロテクト)キャップ/PP、トレー/PE●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W72×D72×H190mm●単品重量:118g●トレーサイズ:直径95mm、高さ11mm●付属品:CP(チャイルドプロテクト)キャップ、トレー(受皿)●※薬液は付属していません。
アズワン品番
67-2387-91
1ケース(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
規格
グレー
部品名称
セアテ
関連資料
展開図1(0.98MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.59MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.48MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.56MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.39MB)
図解No
MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.17、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.40、MSB110(レタス)部品_No.81、LSB100LI-JA 本体部品_No.34、MSB110LI(レタス)-1 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.7、MSB100LI-L 本体部品_No.34、GD300B タンク、セオイワク部品 セアテ_No.17、MSB110S(レタス) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB110S MSB110S部品_No.58、MSB110LI 本体部品_No.39、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.34、MSB100LI 本体部品_No.34、MJS-15B MJS-15B部品_No.58、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.17、MSB110S-A(レタス) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.7、MSB150S 部品_No.57、MSB110 MSB110部品_No.58、MSB080部品_No.41、MSB150 部品_No.57
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
規格
MSB100LI
部品名称
ハーネスマトメ
関連資料
展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.06MB)
図解No
MSB100LI-L 本体部品_No.40、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.40、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.19、MSB110LI 本体部品_No.35、LSB100LI-JA 本体部品_No.40、MSB100LI 本体部品_No.40
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷