LSMのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
2,063件の「LSM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアガイド ストッパー」、「ドグ」、「リニアガイドロック」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質 シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -30~+230
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷 150 %R.C. 印加電圧(V) 推奨:5以下、最大:8 入力抵抗 350 Ω±10 Ω 出力抵抗 350 Ω±10 Ω 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) ケーブル 4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級 IP60相当 寿命 疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションLSM リニアストップモーション
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ LSM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RIDEZ XXヘルメット・Xヘルメット専用シールドが進化!。NEWタイプ「ソリッドシールド」が登場しました。サイドカバーを無くす事で、シンプルなデザインにしました。安心の99%UVカット!。※入荷ロットによってお色の濃さ等の違いがある場合がございます。ご了承ください。
ライトスモーク
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

デニム素材を使ったラックバスケット 奥行45cmのラックにすっきり収まるサイズ ステッチの入ったポケットがワンポイント 内側に型崩れを防止するコーティング処理 どんなお部屋にも馴染みやすく、そのまま置くだけでお洒落な空間を演出
用途店舗の収納などに 材質 デニム(綿、ポリエステル)、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×330×270
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 使用電池 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無)
1個ほか
81,980 税込90,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:14 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:25 nC @ 5 V、40 nC @ 10 V 高さ(mm) 2.39 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 48000 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 50 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 100 最大ゲート-ソース間電圧(V) -10 , +10 トランジスタ構成 シングル
1個
139 税込153
5日以内出荷

仕様 強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 ピン数(ピン) 3 動作温度(℃) -55 (Min) RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのエレメント数 1 チャンネルタイプ N チャンネルモード エンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A) 14 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 50 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 100 最小ゲートしきい値電圧(V) 1 最大ゲート-ソース間電圧(V) -10、 +10 トランジスタ構成 シングル 最大パワー消費 48 W
1箱(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:16 A シリーズ MegaFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。 パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのエレメント数 1 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 60 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 50 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 47 最大ゲート-ソース間電圧(V) -10 , +10 トランジスタ構成 シングル
1箱(5個)
899 税込989
5日以内出荷

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体) 真鍮 ロック キー式 材質(吊) 鉄・ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 適合場所 店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様 3Pプラグ トラスコ品番 818-6575 材質 PVC 長さ(mm) 1000 白色 質量(g) 83 均等荷重(kg) 0.83
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質 本体:HIPS/ポリプロピレン 質量(g) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×135×103 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,110 税込6,721
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)