LXデスクマウントアームのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
101件の「LXデスクマウントアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デュアルモニタースタンド」、「モニターアーム 4画面」、「エルゴトロン LX」などの商品も取り扱っております。
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.6 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 11.3 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.6 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約4.5 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.3 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg) 3.2~11.3 本体質量(kg) 約3.6 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 上下 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具 アルミ色 タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 本体質量(kg) 約7.0 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ 24インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約4.0 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。ホワイトにはノートブックトレイが付属していません。別売ノートブックトレイ(50-193-200)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約7.0 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.3 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 長さ(mm) 96 シルバー 幅(cm) 28.4 角度調整範囲 +90 / -90 高さ(cm) 52.9
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。マットブラックにはノートブックトレイが付属していません。別売ノートブックトレイ(50-193-200)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、取り付け金具 マットブラック 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約7.0 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約6.3 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75、200x100、200x200 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 49インチ 昇降範囲(mm) 約290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ セット内容 23cm延長用アーム、キャップ ホワイト 本体質量(kg) 約0.5 保証期間 10年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容 2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約8.6 荷重範囲(kg) 1モニター 3.2から10まで/総重量20まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 40インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約330
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容 2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg) 各3.2~10(造設無しの時) 本体質量(kg) 約8.6 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75x75 液晶モニター 2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能) 適合モニターサイズ 40インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 上下 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ セット内容 23cm延長用アーム、キャップ アルミ色 本体質量(kg) 約0.5 保証期間 10年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)