Luciのおすすめ人気ランキング

2026/04/04更新
182件の「Luci」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「親水シャンプー」、「目視検査用 照明」、「拭き取り不要 親水シャンプー」などの商品も取り扱っております。
光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km StarTech.comランキング1位
最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応 Link Fault Pass through (LFP)に対応 IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応 トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応 イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター フロー制御(一時停止)対応
用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換ブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
1個
13,980税込15,378
当日出荷

マグネットセットA Luci(ルーチ)ランキング2位
プレートステンレス シルバーマグネットネオジウム シルバー
1袋(5セット)
3,598税込3,958
3日以内出荷

リミットフレックス用レールカバー Luci(ルーチ)ランキング3位
1本(980mm)
929税込1,022
3日以内出荷

SLコネクタ付電源ケーブル Luci(ルーチ)ランキング4位
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷

ハイドロショット2親水タイプ Pellucid(旧MIRAREED)ランキング5位
親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水幅(mm)85高さ(mm)220奥行(mm)85内容量(mL)210液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色特性親水
1個
2,298税込2,528
当日出荷

純正サンバイザーに簡単に取付けられ、折り畳んですっきり収納できる 半透明タイプのサンバイザーです。 日射しに合わせてスクリーン部を最大100mmスライド調整可能です。 スライド調整できるので、ルームミラーへ干渉しません。 トルクヒンジでスムーズな開閉が可能です。 スクリーン部分は熱に強いポリカーボネート製です。 スクリーン部分の透明度を上げ、良好な視界を確保できます。(メーカー従来品比較) セダン・コンパクトカーに最適。
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(4セット)
2,798税込3,078
3日以内出荷

最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応。各種3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応。コンパクトなデザイン。Q-in-Q二重タグフレームをそのまま送信。LFP(Link Fault Pass through)に対応。IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応。フロー制御(一時停止)対応。FXポート用の半二重/全二重転送モード切り替え設定。イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター。9Kジャンボパケットをコンバータモードで転送
用途光ファイバを用いて、最長2km離れた場所までイーサネット接続を拡張 。高速イーサネットネットワークの拡大を必要とする大規模な組織を想定した設計 。同じ学校構内にある複数の建物を光ファイバで接続 。リモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続仕様●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●リモートユニットコネクタ:光ファイバー (SC、2芯)●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX●最大データ転送速度:10/100Mbps●最大伝達距離:2 km●ファイバタイプ:マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:12 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:2.4W●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:95mm●製品幅:75mm●製品高さ:20mm●製品質量:84g●付属品:ACアダプタ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

許容電流(A)7プラグ差込み:PVC 白使用環境屋内電源コード安全規格電気用品安全法(PSE)コネクタVM1776C白
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷

ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)です。 高品質/高吸収/速乾/高密度マイクロファイバー素材のボディに優しい速乾性のある洗車拭き取り吸水クロス。 フェイスタオルにも使われる高密度パイル加工された生地を採用。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズ(400×400mm)と厚みで、サイド部分や隙間も拭き取りやすい。 超極細繊維で、コーティングやワックスを素早く簡単に拭き上げることができます。ウェット/ドライ施工にも対応。
材質ポリエステル82%・ナイロン18%寸法(mm)約400×400ピンク危険物の類別非危険物
1個
1,298税込1,428
当日出荷

撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車付属品コーティング施工専用拭き取りクロス成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール内容量(mL)210液性中性耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚
1個
2,498税込2,748
当日出荷

材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
1個
279税込307
3日以内出荷

1袋(5個)
469税込516
3日以内出荷

出力1ch定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと)制御方式PWM制御(0~100%)出力電流(A)最大5使用環境屋内用入力電流(A)最大5
1台
24,980税込27,478
3日以内出荷

1本(15mm)
4,998税込5,498
3日以内出荷

ローランBarcode Plot X
JAN(標準)、JAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、物流商品コード標準バージョン(ITF 14桁)、物流商品コード拡張バージョン(ITF 16桁)、ITF(可変長)、料金代理収納用(UCC/EAN128)が作成できるAdobe Illustrator(Macintosh版)のプラグインソフト。 コードを入力し、サイズを選択するだけの簡単操作で規格に準拠したバーコードを作成。チェックデジットも自動計算して付加する。また、バーコードはアウトラインで作成。OCR-Bもアウトラインで作成するため、別途OCR-Bフォントを購入せずに作成できる。Adobe Illustrator CS5対応。NW7、CODE39バーコード対応。
対応OSMac
1個
24,980税込27,478
4日以内出荷

1袋(5個)
469税込516
3日以内出荷

入力電圧(V)100調光の可否可(他社製コントローラーのみ対応)調色の可否単色
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1袋(5個)
559税込615
3日以内出荷

フィルム施工に最適な豪華7点セット。
用途車のフィルムセット内容ビッグゴムヘラ/ロングゴムヘラ/スリムプラヘラ/スプレーボトル/カッターナイフ&カーターガード/グリースペンシル(白えんぴつ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カッターナイフ&カーターガード:約131×32×31 、グリースペンシル(白えんぴつ):約88×7×7 、スプレーボトル:約228×87×31 、スリムプラヘラ:約209×38×4 、ビッグゴムヘラ:約70×95×10 、ロングゴムヘラ:約228×84×4
1個
1,598税込1,758
当日出荷