- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KTM(ケーティーエム)
- Lutronのおすすめ人気ランキング
Lutronのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新173件の「Lutron」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風量 センサー」、「熱線式風速センサー」、「VITREX」などの商品も取り扱っております。
仕様
アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ。併用可能製品 = LutronシリーズM4204。。RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。
粘度指数が高く、低温流動性が良い。
酸化安定性が良い。
優れた摩擦特性を有している。
耐摩耗性、極圧性に優れている。
変速機部品との適合性が良い。
その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。
仕様
塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g。泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL
色
赤色
種類
ATF
引火点(℃)
(COC)194
密度(g/cm3)
(15℃)0.863
流動点(℃)
-45以下
粘度(mPa・s)
(BF法、-40℃)12000
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
(40℃)33.03、(100℃)7.013
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
181
GM規格
DEXRON-Ⅱ
酸価(mgKOH/g)
1.31
危険物の性状
非水溶性
Description。This sealed digital temperature probe lets you precisely measure temperatures in wet environments with a simple 1-Wire interface. The DS18B20 provides 9 to 12-bit(configurable)temperature readings over a 1-Wire interface, so that only one wire(and ground)needs to be connected from a central microprocessor. Power for reading, writing, and performing temperature conversions can be derived from the data line itself with no need for an external power source.。Because each DS18B20 contains a unique silicon serial number, multiple DS18B20s can exist on the same 1-Wire bus. This allows for placing temperature sensors in many different places. Applications where this feature is useful include HVAC environmental controls, sensing temperatures inside buildings, equipment or machinery, and process monitoring and control.。Note:The pinout for this sensor is as follows:RED=Vcc BLACK=GND WHITE=SIG。Features。3.0-5.5V input voltage。-55℃ to +125℃ temperature range。±0.5℃ accuracy from -10℃ to +85℃。Waterproof。1 Wire interface。Probe is 7mm in diameter and roughly 26mm long. Overall length(including wire)is 6 feet.。Thermometer resolution is programmable from 9 to 12 bits.。Electrical performance:no flicker or breakdown within AC 1200V/1S ,within DC 500V theinsulation resistance shall be greater than 100MΩ
アズワン品番
67-0427-57
1個
¥3,098
税込¥3,408
33日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)
125
電圧(V)
100/200/100~242
消費電力(W)
(LED)30
寸法(Φmm)
切込穴:125
従来光源
FHT42W相当
調光方式
PWM
光源
LED 30W
幅(Φmm)
133
寸法(mm)
出2
電源
別置
取付可能天井厚(mm)
5~25
近接限度距離(m)
被照射物:0.3
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid (ATF) DEXRON -Ⅱに合格した高性能ATFです。
ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合性などにおいて、優れた性能を発揮します。
仕様
●色:赤色●密度(15℃):0.863g/cm3●引火点(C0C):194℃●流動点:-45℃以下●動粘度(40℃):33.03mm2/s●動粘度(100℃):7.013mm2/s●粘度指数:181●低温粘度(BF法、-40℃):12,000mPa・s●酸価:1.31mgKOH/g●塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g●泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):seq.Ⅰ m1/m1:0、seq.Ⅱ m1/m1:20/0、seq.Ⅲ m1/m1:0
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-9145-82
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20000mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様
長さ203mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径55mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
31日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷