M画用紙のおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
128件の「M画用紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル検知器」、「B3 用紙」、「サンフラワーペーパー」などの商品も取り扱っております。
1冊
209 税込230
3日以内出荷

水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色等がよく、表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。
仕様 斤量:特厚口 #170 寸法(mm) 382×271 サイズ 八ツ切
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1包(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質 特白画学紙 質量(g) 175 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表紙にも描けます!
寸法(mm) 182×257 サイズ B5 枚数 17枚 製本 丁型 スプリング
1個
280 税込308
3日以内出荷


耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]水彩専用紙
パルプの生地そのままのスッキリとした白色度(無蛍光)と理想的な毛布による肌合いとマッチングにより、高度な美術表現が可能です。
材質 210#No.500本格水彩紙
1セット(100枚)
4,970 税込5,467
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
2,273 税込2,500
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ 四ツ切 タイプ 中厚口 寸法(縦×横)(mm) 381×540 坪量(g/m2) 126.5 紙厚(μm) 210 仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
1冊(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数 100 紙質 ケント紙
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品 取扱説明書 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) 材質(ケース) SUS316L 電源電圧(V) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力 出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) フッ素樹脂 材質(レンズ) メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整 なし 表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) ポリエーテルイミド樹脂 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1包(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
430 税込473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) SUS316L 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 検出距離(m) 1(白画用紙300×300mm) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差 検出距離の20%以下 光色 赤外線 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 870 光源(発光波長) 赤外発光ダイオード 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 検出光 拡散光 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチコピー:水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色がよく、表面は柔軟性に優れている。商品説明:純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。
仕様 (1個梱包形態)包装紙 セット内容 50枚入 材質 寸法(mm) 四ツ切 542x382
1セット
2,300 税込2,530
3日以内出荷

黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質 並口画用紙 材質(表紙) コートボール ワイヤー ツインワイヤ
1冊(24枚)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ 4ッ切 仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類 色画用紙 寸法(縦×横)(mm) 540×390 坪量(g/m2) 122.1 紙厚(μm) 185
1冊(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)