M12 リーマのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
493件の「M12 リーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマーボルト」、「ショルダーボルト」、「ミルウォーキーチェーンソー」などの商品も取り扱っております。
SNS たわみリーマボルト カネミツランキング1位
1個
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハンドリーマ 岡崎精工ランキング2位
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

ストリッパボルト スリーブタイプA型 大喜多ランキング3位
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435仕上黒染硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ランキング4位
1個
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ランキング5位
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
1本
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

1本
51税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

1個ほか
129税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)


材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
1本
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー
<1年保証対象> バッテリー充電速度が最大4倍 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 壁面に設置可能 M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)1.7充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60アズワン品番65-0280-10
1台
25,980税込28,578
当日出荷

<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 FUEL レシプロソー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ付属品ブレード質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-57ストローク長(mm)15.9
1台
18,980税込20,878
当日出荷

材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
1本
4,398税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)