- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- M16×60のおすすめ人気ランキング
M16×60のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新1,757件の「M16×60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オールアンカー ボルト m16」、「ボルト 13mm」、「六角ボルト 全ねじ M20」などの商品も取り扱っております。
生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、大型5メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。近くと遠くで手動で焦点をあわせ、マクロと無幻遠を撮影可能です。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
仕様
【受光チップ】スターライト500万画素1/2.78インチ
質量(g)
690(梱包含む)
備考
【ライト】1個の120°2W白色LEDはユーザーが完全に暗く必要がある場合にのみ補助光を有効にする
電源
3000mAhポリマーリチウム電池 Type-C充電
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×84×66
レンズ
スターライトレンズ画角70°
機能
【ループ撮影】ON/OFF(ONにするとカードがいっぱいになると最も古いファイルが削除される)【撮影距離】遠近手動回転フォーカス、マクロ撮影可能~∞
解像度
【ビデオ】3480×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps【写真】32MP:6480×4860(補間)、20MP:5200×3900(補間)、16MP:4608×3456(補間)、12MP:4000×3000(補完)、8M:3264×2448(補完)、5M:5292×1944;3M:2048×1536:1M1280×960
電池寿命
6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)
フォーマット形式
JPGまたはAVI
液晶モニター
2インチTFT液晶(480GB 360)
撮影モード
タイムラプス撮影:定期的に撮影、タイムラプスビデオ定期的なビデオ撮影、マニュアル・タイムラプス撮影、時間指定撮影、通常の撮影(マニュアルまたはビデオ撮影)、再生モード
フレームレート
縮小フィルム:1FPS、5FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS設定可能
1台
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。
形状
ファン:ターボ
電源(V)
三相200
仕様
並目ねじ
サイズ
M16×60
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm2)
900
強度
A2-90
1本
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
並目
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種別
全ねじ
規格
ドイツ規格DIN933
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
強度
4.8
材質/処理
S35C/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様
【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容
トイレ本体、標準スルーハル金具
型式
MT-12 標準金具付き
質量(kg)
7(便器本体)
取付
調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)
12用 選択
制御方式
オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)
340
給水量(L/分)
16
バルブ
逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼び
M16
外径(mm)
21.5
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
22.0
トラスコ品番
329-0034
質量(g)
243.2
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重(kN)
33.3
1パック(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様
【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容
トイレ本体、オプションスルーハル金具
型式
MT-12 オプション金具付き
質量(kg)
7(便器本体)
取付
調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)
12用 選択
制御方式
オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)
340
給水量(L/分)
16
バルブ
逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様
【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容
トイレ本体、オプションスルーハル金具
型式
MT-12 オプション金具付き
質量(kg)
7(便器本体)
取付
調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)
12用 選択
制御方式
マニュアル スイッチを押し続ける
全高(mm)
340
給水量(L/分)
16
バルブ
逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)
鉄(SWCH)
種別
全ねじ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
JIS規格
JIS B 1180規格品
強度
4.8
ねじ山種類
メートル並目
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様
【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容
トイレ本体、オプションスルーハル金具
型式
MT-24 オプション金具付き
質量(kg)
7(便器本体)
取付
調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)
24用 選択
制御方式
オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)
340
給水量(L/分)
16
バルブ
逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
種別
全ねじ
材質
ステンレスSUS304
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(KNDS4)
規格
ISO 14.9
入数
1個
ねじサイズ
M16×60
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質
SCM
種別
全ねじ
ねじ長さ(mm)
-
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様
【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容
トイレ本体、オプションスルーハル金具
型式
MT-24 オプション金具付き
質量(kg)
7(便器本体)
取付
調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)
24用 選択
制御方式
マニュアル スイッチを押し続ける
全高(mm)
340
給水量(L/分)
16
バルブ
逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
エスコ品番
EA949MJ-1660A
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M16
1パック(2本)
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
エスコ品番
EA948DJ-222
形状
半球タイプ
材質(本体)
SCM435
寸法A(mm)
60
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
24
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
12
寸法E
M16
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目