- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- M2 全ネジのおすすめ人気ランキング
M2 全ネジのおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新468件の「M2 全ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS M8 ボルト」、「全ネジ棒」、「M2 ネジ」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M2
頭部形状
皿
材質
アルミ(AL)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.4
十字穴番号
1
寸法C(mm)
約0.2
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
4
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)
285
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
ステンレス
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
ねじ径
M3
材質
ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS310S
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応