- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- M24 スタッドボルトのおすすめ人気ランキング
M24 スタッドボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新140件の「M24 スタッドボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3 スタッドボルト」、「六角 スタッド ボルト」、「バイクマフラーボルト」などの商品も取り扱っております。
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径d
M24
材質
S45C
ねじピッチ
3.0
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
33.5
熱処理
焼入
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M24
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076
寸法D(Φmm)
M24 3.0
材質
S45C
ねじピッチ
3
仕上
黒染
硬度HRC
22以上
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-160
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
160
寸法B2(mm)
100
寸法B1(mm)
35
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-630
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
630
寸法B2(mm)
315
寸法B1(mm)
35
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-125
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
125
寸法B2(mm)
70
寸法B1(mm)
35
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-100
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
100
寸法B2(mm)
45
寸法B1(mm)
35
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-200
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
200
寸法B2(mm)
125
寸法B1(mm)
35
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱処理(本体)
焼入焼戻
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-250
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
250
寸法B2(mm)
160
寸法B1(mm)
35
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-315
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
315
寸法B2(mm)
200
寸法B1(mm)
35
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-400
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
400
寸法B2(mm)
250
寸法B1(mm)
35
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
材質
熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-500
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
500
寸法B2(mm)
315
寸法B1(mm)
35
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷