- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- M3 スペーサーのおすすめ人気ランキング
M3 スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新4,399件の「M3 スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m2 スペーサー」、「M3 ナット」、「六角柱」などの商品も取り扱っております。
直径2.1~3.0mのパラソルに。パラソルの支柱径にあわせて調節できるスペーサー付。
用途手締め固定用ボルトでしっかりとパラソルを固定します。
材質
ベース:鉄鋳物 ポール:スチール アダプタ:ポリプロピレン
質量(kg)
約22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
530×515
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ530×H515mm 支柱内径:Φ40mm
支柱径(Φmm)
40
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。
上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。
塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。
仕様
【静電気除去装置】N-3 ×1台
付属品
電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)
質量(kg)
3.8
材質(本体)
外装:SPCC/透明フード:PVC
消費電力(W)
18
入力電圧(V)
DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×289×297(突起部含まず)
空気消費量(L/min)
161(0.3Mpa 連続モード時)
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.3
フィルター
【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ
使用流体
クリーンエアー(CDA)
集塵機風量(m3/min)
1.13(内蔵ファン)
使用温湿度範囲
5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)
騒音レベル(dB(A))
88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)
警報出力
高電圧出力異常警告(赤LED)
アズワン品番
64-8927-66
チューブ外径×内径(mm)
8×5
基本交換部品
壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F
運転時間
連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠
静圧(Pa)
460(内蔵ファン)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径
M3
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質
亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)
10×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
ナイロン66
色
半透明
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
ベーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
ねじ径
M3
種別
オネジ/メネジ
材質
ナイロン66
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
快削鋼(SUM)
ねじ径
M3用
表面処理
無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
両メネジ
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
オネジ/メネジ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応