- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- M3 ボルトのおすすめ人気ランキング
M3 ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新21,950件の「M3 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップネジ」、「M3 ナット」、「m4 ボルト」などの商品も取り扱っております。
1袋(4個)
¥285税込¥314
当日出荷
水本機械製作所ワイヤーUボルト 全長365mm
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808アズワン品番67-7204-25
1個
¥1,998税込¥2,198
8日以内出荷
先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30
アーテック[学校教材・教育玩具]ディスペンサースタンド A4パネル付
上下伸縮式のディスペンサースタンド倒れにくい台座で安心。注意喚起できるA4パネル付 ボトルに合わせて高さを調整可能。材質:ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル。サイズ:本体:Φ315×1800mm(最長のとき)、ボトル設置部:150×120mm。セット内容:ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,091税込¥10,000
3日以内出荷
ドラパスドラパステンプレート
P型テンプレートはコンパクトで携帯に便利です。
種類は6アイテム、色はパステルカラー調の3色、全18種類。
アイテム毎に違う色でのセッティングや、6アイテムを同色で揃えるなどコーディネートが楽しめます。
ビジネスバッグの中、システムダイアリーとの組み合わせなど、あなたにぴったりのシーンをカラフルに演出します。
スーパーツールスタッドボルト
寸法D(Φmm)M24 3.0材質S45Cねじピッチ3仕上黒染硬度HRC22以上
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
1個
¥29,980税込¥32,978
6日以内出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)関連資料(0.82MB)
材質鉄種別全ねじ色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト無)
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個。アンテナ×1本。アンカー、ねじ×各3本。位置決めガイド×1部。六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)500電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター)ケーブル長(m)カメラ電源:3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:なし撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大10距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps
1台
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
水本機械製作所座付リングボルト カットアンカー付
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19
1個
¥2,498税込¥2,748
8日以内出荷
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M3)
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12色シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30税込¥33
当日出荷








![ディスペンサースタンド A4パネル付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86451768-220808-02.jpg)









![電工ペンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69831828-260105-02.jpg)