M3 低頭のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
341件の「M3 低頭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低頭ボルト m3」、「SUS M8 ボルト」、「平頭 ボルト」などの商品も取り扱っております。

(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂ランキング2位
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
1パック(20個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
1パック(10個)
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂ランキング4位
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
1パック(50個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂ランキング5位
1パック(7個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
1台
65,980税込72,578
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台
樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です。JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能。協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ関連資料(0.65MB)
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ表面処理三価クロメート強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
769税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。材質ステンレス十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(13本)ほか
629税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
用途研削作業に。仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54ホース取付口ハイカプラ20PMRoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
1台
55,980税込61,578
翌日出荷

1パック(5個)ほか
539税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
829税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ねじの呼びM3長さ(mm)12材質鉄(または標準)表面処理ニッケル頭部形状極低頭
1箱(100個)
1,598税込1,758
翌々日出荷

メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。本品はオールステンレス製です。
用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
1本
309税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
839税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)


頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)