六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き極低頭
穴の形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全46種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
ピッチ(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76123105SSHS-M4-16-ALK0.716M4
¥1,050
¥1,049
¥1,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124110SSHS-M4-12-ALK0.712M4
¥990
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126316SSHS-M5-10-ALK0.810M5
¥1,030
¥1,029
¥1,132(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126325SSHS-M5-12-ALK0.812M5
¥1,030
¥1,029
¥1,132(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126420SSHS-M5-8-ALK0.88M5
¥1,030
¥1,029
¥1,132(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126858SSHS-M3-5-ALK0.55M3
¥1,420
¥1,419
¥1,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126867SSHS-M6-20-ALK120M6
¥1,420
¥1,419
¥1,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127007SSHS-M6-25-ALK125M6
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127147SSHS-M4-8-ALK0.78M4
¥870
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127506SSHS-M5-16-ALK0.816M5
¥1,130
¥1,129
¥1,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127531SSHS-M3-6-ALK0.56M3
¥1,130
¥1,129
¥1,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127567SSHS-M2.5-5-ALK0.455M2.5
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127576SSHS-M2.5-6-ALK0.456M2.5
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127585SSHS-M2.5-8-ALK0.458M2.5
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127601SSHS-M2-5-ALK0.45M2
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127610SSHS-M2-6-ALK0.46M2
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127619SSHS-M2-8-ALK0.48M2
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127689SSHS-M3-10-ALK0.510M3
¥1,390
¥1,389
¥1,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128739SSHS-M4-6-ALK0.76M4
¥840
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129116SSHS-M3-12-ALK0.512M3
¥1,460
¥1,459
¥1,605(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129168SSHS-M5-6-ALK0.86M5
¥1,330
¥1,329
¥1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129177SSHS-M6-16-ALK116M6
¥1,330
¥1,329
¥1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129570SSHS-M6-6-ALK16M6
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130541SSHS-M3-8-ALK0.58M3
¥1,300
¥1,299
¥1,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130550SSHS-M6-12-ALK112M6
¥1,300
¥1,299
¥1,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130559SSHS-M6-8-ALK18M6
¥1,300
¥1,299
¥1,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131189SSHS-M8-20-ALK1.2520M8
¥2,020
¥2,019
¥2,221(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131986SSHS-M8-30-ALK1.2530M8
¥2,350
¥2,349
¥2,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132318SSHS-M5-20-ALK0.820M5
¥1,140
¥1,139
¥1,253(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132641SSHS-M8-16-ALK1.2516M8
¥2,090
¥2,089
¥2,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132799SSHS-M2-12-ALK0.412M2
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133009SSHS-M2.5-12-ALK0.4512M2.5
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
76133937SSHS-M4-10-ALK0.710M4
¥880
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134908SSHS-M3-4-ALK0.54M3
¥2,490
¥2,489
¥2,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134917SSHS-M8-10-ALK1.2510M8
¥2,720
¥2,719
¥2,991(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136466SSHS-M2.5-10-ALK0.4510M2.5
¥1,310
¥1,309
¥1,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136475SSHS-M2-10-ALK0.410M2
¥1,310
¥1,309
¥1,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136965SSHS-M6-30-ALK130M6
¥1,640
¥1,639
¥1,803(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137026SSHS-M4-5-ALK0.75M4
¥2,200
¥2,199
¥2,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137830SSHS-M6-10-ALK110M6
¥1,280
¥1,279
¥1,407(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138085SSHS-M2.5-4-ALK0.454M2.5
¥2,600
¥2,599
¥2,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138101SSHS-M2-4-ALK0.44M2
¥2,600
¥2,599
¥2,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138399SSHS-M8-12-ALK1.2512M8
¥2,040
¥2,039
¥2,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
76138645SSHS-M8-25-ALK1.2525M8
¥2,140
¥2,139
¥2,353(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138959SSHS-M5-25-ALK0.825M5
¥1,910
¥1,909
¥2,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140980SSHS-M8-8-ALK1.258M8
¥2,810
¥2,809
¥3,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする