- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- M4ソケットのおすすめ人気ランキング
M4ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新991件の「M4ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7mmソケット」、「防火シャッター巻き上げアタッチメント」、「インパクトドライバー用ソケット14mm」などの商品も取り扱っております。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し用ユニット配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
パネル接続用:M5×0.8、圧力調整器付。圧力計接続側配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、配管・ソケット・本体接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
材質
鋳鉄・鉄・樹脂
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
対辺寸法(mm)
13
仕様
錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応
トラスコ品番
835-6440
材質
クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
90
質量(g)
58
軸長(mm)
6.35
適合ねじ
M4、M5、M6
外径(mm)
20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二面幅(mm)
4
トラスコ品番
853-1305
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)
88
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
二面幅(mm)
4
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
10
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
穴角
6角
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
全長L(mm)
75
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)
6.5
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
61
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角9.5mmのソケットレンチです。
穴角
6角
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
材質
ステンレス
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×8mm
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)
163
差込角対辺(mm)
6.35
サイズ
呼びとねじ山数:R1/4-19
寸法L(mm)
19
寸法a(mm)
6.01
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
11
寸法d(Φmm)
13.157
寸法d2(Φmm)
12.301
寸法k(mm)
約1.4
寸法m(mm)
6.5
寸法n(mm)
11
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
エスコ品番
EA687AT-4
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質
ステンレス
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×15mm
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
ねじの呼び
M4
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化被膜
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×20
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷